685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm)35×20×145 品名・タイプワインオープナー TKG品番9-1934-0401 TKG品番(2017)6-1731-0401
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。 特性耐衝撃、耐はく離 仕様大型パネルボード 主成分変成シリコーン樹脂 伸び(%)200 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)20(23℃) 引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI) T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI) 粘度(Pa・s)400(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬度(ショア A)28 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ マックス 動画あり
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ソケットピン
RoHS
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2 材質真ちゅう製 精度±0.05g
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です 材質ニトリルゴム(NBR) セット内容説明書付き
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1袋(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm)330 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式熱転写方式 印字密度203dpi 印字速度25mm/秒 カット速度最大120mm/秒 分解能カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)85 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能枠カット 品番IL90215 仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷


伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的に使える手さげポリ袋エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋マチ付で入れやすく、袋の口もしっかりと結べます
材質高密度ポリエチレン 乳白
1袋(100枚)
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台の形状は多角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPMシールプラグ
RoHS
SPMシールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 寸法C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ティッシュのように1枚ずつ取り出せる
用途湯煎調理にも使えます。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.01 半透明 サイズM 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)230×縦330
1袋(100枚)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫製距離を従来品より約20%短縮させることにより発塵性を低減させました。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適。
用途弱電、IC、精密機械関連の組立・検査に最適です。 ホワイト 材質(掌側)表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100% 厚さ(mm)約0.4 入数(双)10 機能低発塵性 材質(甲)ナイロン100%
1袋(10双)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三角形のスタイリッシュな形状は、商品をよりスマートで高級感のある雰囲気に演出してくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PVC 透明
1箱(300枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100 表示分解能0.1cm 保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数約8000回 繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角形のスタイリッシュな形状は、商品をよりスマートで高級感のある雰囲気に演出してくれます。
材質PVC 寸法(mm)90×90×130 クリア
1ケース(1枚×300袋)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

PROMOTE(プロモート)防爆打撃メガネ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途柄の後部を打撃して錆びついたボルトやナットの回転に使用します。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。 紙袋の手紐に掛けて使用することもできます。
仕様●サイズ:110×45mm●材質:ポリプロピレン●入数:200個 アズワン品番65-2158-29
1袋(200個)
1,820 税込2,002
翌日出荷

飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。 小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。 4mm厚の丈夫なアクリル板。 透明度が高く違和感無く使用が可能。 パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。 組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。 材質アクリル板 幅(mm)550 厚さ(mm)4 高さ(mm)520 奥行(mm)134
1セット(100台)
429,800 税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープン工業プレミアムマット
RoHS
美しく魅せる。上質な空間をつくるマット
厚さ(mm)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×185 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 取扱説明書(15.35MB) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト YAMAZEN(山善) 動画あり
軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル 開放電圧(V)24.8 取扱説明書(5.1MB) 最大動作電圧(V)21.6
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業製・給気ファン専用フィルター
適合サイズ(Φmm)100用
1袋(10枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクマ工業製・樹脂製回転開閉式レジスター専用
適合サイズ(Φmm)100用
1袋(10枚)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。
材質軟鉄中空鋼 寸法(幅W×高さH)(cm)約20×約24
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない折り畳み式のタップでコンパクトに収納が出来る持ち運びに便利なタップ。USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。
用途コンセントタップ、コンセントとして。電源、たこ足、タコ足、急速充電、スマホ、充電器、タブレットに。 コンセント個数4 質量(kg)0.1 質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×23×160 USBポート数2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)油回転真空ポンプ用架台
油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
寸法(mm)246×378(533)×361 対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷