63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
6日以内出荷



柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,346 税込2,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
1枚
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30
1枚
6,698 税込7,368
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

地震対策ゴムストッパー キングジム 動画あり
ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能 電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱 最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V 付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜)) MATERIALS [outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane PROTECTOR knuckle・palm
1双
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径ホース = 10mm。内径ホース = 7.5mm。カラー = Black。材料 = ポリウレタン。アプリケーション = 化学薬品移送チューブ, 燃料 / 潤滑剤ライン, 空圧制御システム。長さ = 30m。最高使用圧力 = 7.5バール。メーカーシリーズ = CPU。動作温度 Min = -50℃。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 低温柔軟性。チューブの数 = 1。。Tube, polyurethane. Highly flexible, silicone-free, polyurethane tube Softer than a nylon tube, with rubber-like elasticity Extremely small bend radius Ideal for low-pressure applications at normal room temperature For use in pneumatic devices, instruments and machines Roll length 30 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

GK-248 ビンテージメッシュグローブ 甲のジッパー使いが特徴的なヴィンテージテイストのメッシュグローブ。 ハードタイプのナックルプロテクターは目立たない内蔵型とし、リフレクターも目立たない位置にさりげなく配置。 ENTRY LEVEL, STYLISH VINTAGE TASTE SUMMER GLOVES MATERIALS Nylon・Polyurethane・Chamude・Goat leather PROTECTOR knuckle
1双
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Festo PUN-H Series Polyurethane Tubing、FESTO PUN-H series is a highly flexible food safe and hydrolysis resistant plastic tubing for use with compressed air, water and vacuum operating mediums、This air hose is manufactured from polyurethane which gives it flexibility suitable for use with energy chains and pneumatic applications with a high cycle rate、The PUN-H series is Very easy to install with push in pneumatic fittings thanks to a simple one click principle、Features and Benefits、Highly flexible plastic tube Hydrolysis resistant making it suitable for water applications Compatible with a wide variety of fittings Suitable for use in clean rooms FDA compliant and corrosion resistant thanks to 100% polymer construction Compressed air in accordance with ISO 8573¬1:2010 Operating pressure: -0.95 to +10 bar Free of copper and PTFE Conforms to RoHS、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア お手持ちのアウタージャケットを保護性能の高いプロテクションジャケットにできるインナーアイテム。 肩・肘・胸部・背中のプロテクター標準装備。高い通気性で乗車時のムレを解消。 MATERIALS nylon・polyurethane・polypropylene・spandex・polyester・etc. PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS PRO Red Round Polyurethane BeltThe RS PRO round polyurethane belt is used for transferring power in manufacturing systems. Its used in a range of industries and applications, such as line-shaft conveyors and packaging machines. It has a belt diameter of 8 mm, working-load capacity of 13.84 kg based on an 8% tension and a length of 30 m. Polyurethanes elasticity and high tensile strength means its frequently a better option than rubber because its simpler to manipulate and connect. These properties make it particularly practical where driving an angled pulley requires a twist. The belt is safe to use in a minimum temperature of -30℃ and up to a maximum temperature of +60℃. Whether you use it in a distribution warehouse or a cold-storage room the polyurethane will deliver high performance. Its very resistant to chemicals, abrasion and oils.Features and Benefits. Round red polyurethane belt . Hardness of 90 Type A . Length of 30 m . Diameter of 8 mm . Minimum pulley diameter of 80 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +60℃ . Food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 8mmカラー = 赤最小プーリ径 = 80mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 13.84kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

GK-243 プロテクトクーリングメッシュグローブ ソフトナックルガードを装備する、コストパフォーマンス抜群の夏用グローブ。 通気性に優れる2種類のメッシュを組み合わせ、非常に軽量で涼しい着用感を実現。 掌には強度と切創抵抗に優れた繊維であるケプロテックを使用している。 MATERIALS Synthetic Leather・Polyester・Nylon・Polyurethane PROTECTOR knuckle
1双
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブ 高い保護性能と操作性にダイヤルフィッティングシステムを採用したスポーツグローブ。 握りやすい3Dパターンとダイレクトな操作性をもたらすガンカット縫製を採用。 MATERIALS goat leather・cow leather・polyurethane PROTECTOR knuckle・finger・palm・wrist
1双
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GK-253 ダイアルフィットレーシンググローブ ダイヤルフィッティングシステムを採用した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。 チタニウムナックルプロテクター、掌への衝撃を逃すカーボンスライダーを装備。さらに手首には大型プロテクターを配置し手首を保護。 MATERIALS goat leather・cow leather・polyurethane PROTECTOR knuckle・finger・palm・wrist
1双
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通気性に優れる3Dメッシュを多用し、快適性を向上したライディンググローブ。 手に馴染むTPRプロテクター採用で握りやすい。 ・握りやすい立体パターン採用 TPRプロテクター(拳) 夜間被視認性を高めるリフレクター(甲) 通気性に優れる3Dメッシュ採用(指)(甲)(掌) スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 Nylon・Polyester・Polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle
1双
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

RS PRO Green Round Polyurethane BeltIf you need to transfer power in your manufacturing systems or devices, the RS PRO round polyurethane belt is a great option. You can use it in a wide range of equipment, such as packaging machinery or line-shaft roller conveyors. The 5-metre belt has a diameter of 4 mm and a working load capacity of 3.4 kg based on an 8% tension. Polyurethanes elastic and high tensile strength characteristics make it particularly useful for running it through angled pulleys. Its also much easier to join and manipulate compared to rubber, easy to clean and has a hardness of 88 Type A. It has a safe operating temperature of -30℃ to +80℃ and resistance to chemicals, oils and abrasion. Its useable in all types of industrial situations, such as distribution facilities, factories and warehouses.Features and Benefits. Round green polyurethane belt . Hardness of 88 Type A . Length of 30 m . Diameter of 4 mm . Minimum pulley diameter of 38 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +80℃ . Not food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様直径 = 4mmカラー = 緑最小プーリ径 = 38mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.4kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるストレッチスキニージーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
1着
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。 TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。 TPRラバーナックルガード 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌底』 COOLMAXR パネル 夜間被視認性を高めるリフレクター グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フィッティングと操作性を向上させたプロテクトレイングローブ。 インナーナクルプロテクターを搭載。 スマートフォン操作も可能。 表地と裏地が密着したSuperFIT構造でフィッティングに優れるレイングローブ 拳部分にEN13594 level1のCE規格プロテクターを採用 握りやすい立体パターン採用 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]polyester・nylon・spandex[lining]polyester[membrane]polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle
1双
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオレトロスタイルのバイクにマッチするカラーリングのメッシュグローブ。 手の動きを邪魔しない補強の配置と伸縮メッシュの組み合わせにより、高い操作性を実現。 伸縮メッシュとスエード調合皮のグローブ 握りやすい立体パターン採用 TPRプロテクター『掌』 夜間被視認性を高めるリフレクター『拳』『甲』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・finger・palm
1双
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソフトナックルガードを装備する、コストパフォーマンス抜群の夏用グローブ。 通気性に優れる2種類のメッシュを組み合わせ、非常に軽量で涼しい着用感を実現。 掌には強度と切創抵抗に優れた繊維であるケプロテックを使用している。 指と甲全体にメッシュを使用した高通気サマーライディンググローブ 握りやすい立体パターン採用 内蔵ソフトナックルガード 振動吸収フォームパッド『掌』 高強度素材ケブラーを使用したKeprotecパッチ『掌』 フィンガーフォームパッド スマートフォン操作可能 リフレクターを小指のメッシュ生地の下に配置 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle
1双
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)