103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級
1個
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ 材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート タイプおねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1箱(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf 材質クロムメッキ(球面内輪) 材質(本体)亜鉛クロメート タイプおねじ付き 材質(ブッシュ)特殊銅合金 ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
1個
特価
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:41mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2446 アズワン品番65-8017-39
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

オスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●内径:5mm●動定格荷重:2.5kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:41mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2456 アズワン品番65-7968-77
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:4.8kN●全体長さ:41mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2486 アズワン品番65-7970-59
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

オスロッド - エンド 5 mm ボア M5 x 0.8 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●内径:5mm●動定格荷重:3.3kN●静定格荷重:4.8kN●全体長さ:41mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2493 アズワン品番65-7967-47
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製 保護等級IP44 ヘアライン加工 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所屋内用・屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)メートルねじ用ポイントソリッドダイス
RoHS
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。 関連資料(1.44MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ プラグ 6POS 5MM PCB
仕様製品群:Metrimate シリーズ コンタクト数:6 種別:プラグ ピッチ間隔5mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:6 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-23
1個
3,198 税込3,518
欠品中

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本モレックス(molex)TPA リテーナー 5POS ナイロン
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス リテーナー 適合製品:Molex Nano-Fit 105307 & 105308 シリーズ レセプタクル ハウジング 製品群:Nano-Fit 105325 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1365-69
1個
129 税込142
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ ハウジング RCPT 5POS
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト IP定格:- 定格電圧:16VDC 定格電流:- アズワン品番65-1391-12
1個
259 税込285
10日以内出荷


日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング RCPT 5POS
仕様製品群:SL 70066 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:70058 71851 シリーズ メス クリンプ ターミナル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-13
1個
149 税込164
8日以内出荷

仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:5 定格電流:57A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:OMNIMATE Power SV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1573-20
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1640-64
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:C-Grid 90147 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-13
1個
719 税込791
8日以内出荷


仕様製品群:- コンタクト数:5 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 ハウジング コネクタ アズワン品番65-1644-08
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-79
1個
839 税込923
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル ブロック バリア 5POS 12AWG
仕様列数:1 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:- アズワン品番65-1657-04
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1565-33
1個
1,298 税込1,428
欠品中


仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:5 ポール M12 センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1630-91
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー CONN M12 プラグ 5POS ケーブル
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 5POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-81
1個
159 税込175
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 5POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:DuraClik 502352 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-44
1個
749 税込824
8日以内出荷

日本モレックス(molex)CONN ハウジング RCPT 5POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Nano-Fit 105307 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1359-16
1個
209 税込230
8日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:5 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:13.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1412-99
1個
119 税込131
8日以内出荷

関連キーワード