84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
エコ商品
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極小のガラスビーズ灰は固まらないからお墓にも最適です。
用途新しい香炉の灰としてご使用下さい。 寸法(mm)ビーズ:ソーダライムシリケートガラス、容器:塩化ビニル、PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×192(1粒:1)
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン 不透明・スリガラス色
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ねんどビーズメーカー
ねんどのビーズがカンタンにたくさんできる!カワイイ!カンタンにできちゃう!
仕様制作の目安: 1セットでネックレスとブレスレットが1つずつつくれます。 セット内容ねんどビーズメーカー×1、ATねんど(白、赤、黄)×各1、たこ糸×1 材質PP、紙ねんど 寸法(mm)ねんどビーズメーカー:200×90×15 質量(g)127
1個
255 税込281
10日以内出荷

小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02 仕様単位面積:2,800個/m2 材質PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃)80 サイズ(mm)Φ20 入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ゴムの輪の中にOPPなどの袋の口をとおし、ビーズ付リボンをキュッと引き上げて留めてください。
寸法(mm)50×60
1袋(12本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「移し替え」・「取り外し」・「収納」、使いやすさを兼ね備えたビーズボトル新発売。 クリアなケースで中身が見やすくて使いやすい! ビーズスコップを兼ねた蓋付きだから取り出し簡単! お手持ちのビーズを綺麗に小分けしながら収納する事ができます。 見た目も綺麗に、スリムコンパクトなサイズなので場所を取りません。
仕様●商品サイズ:2.2Φ×8.1Hcm●重量:21.7g●材質:PS PP アズワン品番67-9133-56
1個
149 税込164
7日以内出荷

耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP 種類ビーカー
1個
149 税込164
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャッチコピー:適度な重みで縄を上手に回しやすい!やわらかいシリコンビーズのなわとび。商品説明:ビーズを通しているため適度な重みがあり、初めてのなわとびや縄を回すのが苦手な子供に適したなわとびです。
セット内容本体×1 材質PP、PVC 寸法(mm)柄:Φ25×165 全長(m)2.3
1個
337 税込371
3日以内出荷

アイロンビーズ 19色アソートセット(アイロンビーズ直径:約5mm)。約7,500粒入り。19色のアイロンビーズが入っています。アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。作品作りに必要なプレートやアイロンペーパーも入っていますので、すぐにアイロンビーズが楽しめます。アイロンビーズの図案集・作り方説明書が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。持ち運び、お片付けも簡単!可愛いコンテナケース入りです。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!。学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!。推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途19色のビーズのアソートセットなので、さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを専用プレートにならべて、イラストや文字をデザインしてみましょう。 セット内容ビーズ(色アソート)7,500個、専用プレート(小)4枚(円形、四角形、星形、ハート型 各1枚)、アイロンペーパー10枚、中仕切りトレー1個、作り方説明書 1枚 材質【アイロンペーパー】紙、【ビーズ】PE 寸法(mm)【アイロンペーパー】300×150 ケース寸法(mm)170×150×120 材質(プレート)PS 対象5歳以上 入数【ビーズ】7500粒 ケースPP ビーズサイズ(mm)Φ5
1セット(6ケース)
13,980 税込15,378
14日以内出荷

極小ビーズを使用した気持ちのいい足枕!ふんわり柔らかな感触が特徴で足首にフィットして支えてくれます。極小ビーズを使用した気持ちのいい足枕!。ふんわり柔らかな感触が特徴で足首にフィットして支えてくれます。足がむくんだり疲れたりする方におススメです!癒しの時間をお楽しみ下さい。小さめなのでお出かけに最適です。選べる5色展開! 足がむくんだり疲れたりする方におススメです!癒しの時間をお楽しみ下さい。
質量(kg)約0.2 高さ(cm)12 材質(中材)発泡ポリスチレンビーズ 寸法(縦×横)(cm)14×46 材質(側地)伸びない生地:ポリエステル100%、伸びる生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイロンビーズ 19色アソートセット(アイロンビーズ直径:約5mm)。約12,000粒入り。アイロンビーズの作り方説明書が入っています。持ち運び、お片付けも簡単!可愛いコンテナケース入りです。アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!。学校やサークル、教室などでお使いになるときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!。推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途19色のビーズのアソートセットなので、さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字をデザインしてみましょう。 セット内容ビーズ(色アソート)12,000個、作り方説明書 1枚 材質【ビーズ】PE ケース寸法(mm)200×150×110 材質(ケース)PP 対象5歳以上 入数【ビーズ】12000粒 ビーズサイズ(mm)Φ5
1セット(6ケース)
15,980 税込17,578
14日以内出荷

Thermo Scientific Nalgeneビーカー PP 1201シリーズ
目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠
材質本体/PP 種類ビーカー
1パック(1個)ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
264 税込290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘビーデューティのパレットポリウレタンホイールキャスター、シリーズKS . ヘビーデューティのパレットキャスターで、低い位置での作業が必要な場合に最適です。. 亜鉛めっき仕上げ ダブルボールレースベアリング 交換用のローラーを用意、パレットローラーシリーズの ; 858-770 858-770 を参照
仕様ホイール径 = 82mm許容荷重 = 650kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 137mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 140 x 105mm固定プレート寸法 = 170 x 145mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 15mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受タイプ = ダブルボールレース
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


アラムPPボール
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
1組(1000個)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
1箱(50本×10袋)
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、PP+アクリル ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13 仕様ハンドルすじ目加工 質量(g)23 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 トラスコ品番493-6078 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
689 税込758
当日出荷


思わず誰かに見せたくなる。Lightningケーブルをビーズで彩った&meシリーズのコードジュエリーです。ピンクマーブルのビーズはやわらかな色合いで、可愛らしさを演出。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。Lightningケーブルをビーズで彩ったコードジュエリーです。 。ケーブルをビーズで彩り生活感をなくすことで、部屋に統一感が生まれます。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。 。ピンクマーブルのビーズはやわらかな色合いで、可愛らしさを演出します。 。Lightningポート搭載のiPhone・iPadなどと、USB-Aポート搭載のパソコンなどを接続し、充電・データ転送が可能です。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。Apple社製品に対応したUSB-Aポート搭載の充電器との接続で、家庭用コンセントからiPhone・iPadなどの充電が可能です。 。最大12W(5V/2.4A)の電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。使用する際に取り回しがしやすいよう、ケーブルの端までビーズを埋めず少し隙間を設けています。 。※外部から強い圧力がかかる状態では使用しないでください。他製品への色移りや製品跡がつく可能性があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質ビーズ部分:アクリル ピンクマーブル ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず 本体寸法(mm)ケーブル太さ:約3.3、ビーズ径:内径約5.0・外径約10.0 コネクタ形状形状1:Lightningプラグ、形状2:USB-Aプラグ 対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代 2022年発売モデル)/AirPods Max 使用目的目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 保証期間1年間 パッケージ形態:ヘッダー付き 紙箱 パワーデリバリー対応:×
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

HellermannTyton内側の鋸歯状結束バンドは、バンドルでしっかりStrongHoldを実現します。様々な材質とサイズが用意されています。伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホース、その他の要素の結束と固定に使用します。これらの結束バンドは、さまざまな用途に使用できます。LKシリーズはTシリーズに似ていますが、個々のお客様のニーズに合わせてさまざまなサイズの製品が用意されています。AMTタイでヘビーデューティ用途に対応タイプ316ステンレススチール製を用意しています
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:LK2A アズワン品番65-7426-63
1袋(500個)
52,980 税込58,278
欠品中

瞬間接着剤 3000超スピード(低粘度タイプ) セメダイン 動画あり
5秒で固定、超スピードの瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴムの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 釣り具、手芸のビーズなどの接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 透明 タイプ低粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、超スピード 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック 動画あり
キャッチコピー:振るとビーズやラメがキラキラ舞う!。商品説明:カラーセロハンでライトの色をチェンジできる。オリジナルのペンライトをつくろう!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉×1,デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×4 材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、アクリル 寸法(mm)完成品サイズ:Φ38×205
1セット
800 税込880
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)プレップラック 1.5/2.0mL用
マグネティックフィンガーモジュールで1.5/2.0 mL Safe-Lock Tubeでの磁性ビーズ分離に用います。24サンプル用で、温度制御ができます。
仕様単位:1個 対応機種: M5073 5075m アズワン品番63-8458-91
1個
179,800 税込197,780
欠品中

保管に最適な透明プラスチック容器。 粘土やスライム、ビーズなどの小物の保管にピッタリ。蓋が取れないタイプなので、なくす心配がありません。
材質PP 高さ(mm)32 径(Φmm)(天面)68 底面(Φmm)43
1セット(50個)
1,037 税込1,141
5日以内出荷

思わず誰かに見せたくなる。Lightningケーブルをビーズで彩った&meシリーズのコードジュエリーです。透け感のあるクリアカラーでどんな家具とも合わせやすく、部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。Lightningケーブルをビーズで彩ったコードジュエリーです。 。ケーブルをビーズで彩り生活感をなくすことで、部屋に統一感が生まれます。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。 。透け感のあるクリアカラーでどんな家具とも合わせやすいです。 。Lightningポート搭載のiPhone・iPadなどと、USB-Aポート搭載のパソコンなどを接続し、充電・データ転送が可能です。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。Apple社製品に対応したUSB-Aポート搭載の充電器との接続で、家庭用コンセントからiPhone・iPadなどの充電が可能です。 。最大12W(5V/2.4A)の電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。使用する際に取り回しがしやすいよう、ケーブルの端までビーズを埋めず少し隙間を設けています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質ビーズ部分:アクリル クリア ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず 本体寸法(mm)ケーブル太さ:約3.3、ビーズ径:内径約5.0・外径約10.0 コネクタ形状形状1:Lightningプラグ、形状2:USB-Aプラグ 対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代 2022年発売モデル)/AirPods Max 使用目的目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 保証期間1年間 パッケージ形態:ヘッダー付き 紙箱 パワーデリバリー対応:×
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

思わず誰かに見せたくなる。Lightningケーブルをビーズで彩った&meシリーズのコードジュエリーです。小ぶりなパールで華やかさと上品さを演出。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。Lightningケーブルをビーズで彩ったコードジュエリーです。 。ケーブルをビーズで彩り生活感をなくすことで、部屋に統一感が生まれます。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。 。小ぶりなパールで華やかさと上品さを演出します。 。Lightningポート搭載のiPhone・iPadなどと、USB-Aポート搭載のパソコンなどを接続し、充電・データ転送が可能です。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。Apple社製品に対応したUSB-Aポート搭載の充電器との接続で、家庭用コンセントからiPhone・iPadなどの充電が可能です。 。最大12W(5V/2.4A)の電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。使用する際に取り回しがしやすいよう、ケーブルの端までビーズを埋めず少し隙間を設けています。 。※外部から強い圧力がかかる状態では使用しないでください。他製品への色移りや製品跡がつく可能性があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質ビーズ部分:ABS パール ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず 本体寸法(mm)ケーブル太さ:約3.3、ビーズ径:内径約5.0・外径約10.0 コネクタ形状形状1:Lightningプラグ、形状2:USB-Aプラグ 対応機種【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)【その他】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代 2022年発売モデル)/AirPods Max 使用目的使用目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPod/AirPodsを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 保証期間1年間 パッケージ形態:ヘッダー付き 紙箱 パワーデリバリー対応:×
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷