研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
材質PP
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン
色不透明・スリガラス色
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)
材質ポリプロピレン
比重0.8~0.9
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)
材質ポリプロピレン
比重0.8~0.9
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。
PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
材質PE
比重0.96
耐熱温度(℃)80~120
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
材質ジュラコン(R)
ポリプロピレン製の中空ボールです。 恒温水槽の液体の保温や蒸発・飛散防止に使用します。
材質ナイロン
タイプダブル
定格電圧(V)12
ガラス球形式G18
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
タイプシングル
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
タイプシングル
定格電圧(V)12
口金W2.2×5.2d
ガラス球形式T6.5
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電力(W)2
定格電圧(V)12
口金W2×4.6d
ガラス球形式T5
硬度HS95
材質ウレタン
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法1日数回患部に塗布すること
有効成分日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ
仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム
材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76
レンズ色黄
電球24V6W 球(鉛フリー)
取付ピッチ(mm)60
色(本体)ブラック
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
口金:E10
豆球:(2.5V 0.5A クリア球)付
ソケット色:青色・赤色・黄色・透明の4色
※色は選べません
口金E10
1個
¥284
税込¥312
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)80
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
使用電球DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15S 12W
薬液を入れてすぐに使えるので万能ツボの洗浄や滅菌などの手間を軽減します。
底部が効率よく薬液を吸収するクローバーのような形状なので薬液の入れすぎを防止します。
綿球の余分や薬液を、側面のヘリやカップの溝で絞ることが可能です。
仕様EOG滅菌(個包装)
材質フタ/パルプ、カップ/PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
昼間に太陽光で充電、夜暗くなってから点灯
選べる3モードで設置場所に合わせて設定できます
明暗センサーで明るいと点灯しません
人の動きを検知すると点灯
太陽光で充電するからエコで経済的
※ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により充電時間、点灯時間などが変動します
※ソーラーパネルを手で覆って暗くしてボタン操作してください
センサーの有効範囲は角度約120°、最大距離約5m(設置環境による)で広い
防犯用としても使用可能
仕様●サイズ:13.5×9.8×6.5cm●材質:PP、LED●付属:取り付けネジ・アンカープラグ各2本●明るさ(最大):約600ルーメン●LED:100球(昼白色)●点灯時間:約1.5~10時間(満充電時の目安でモードによる)●充電時間:約10時間(夏季直射日光による目安)●充電容量:約800mAh●※季節、天気などによる●※日照時間、太陽光の強さ、ソーラーパネルへの太陽光の当たり方により変動あり
アズワン品番68-4067-92
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
IHF APPROVED PRO 規格適合。ソフト触感とグリップ性・コントロール性が向上。白と青の新デザインで視認性向上。国際公認球。女子用、一般・大学・高校。松ヤニ等使用2号。
材質人工皮革
色ホワイト/ブルー
質量(g)325~375
円周(mm)560~580
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。
鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。
庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。
しっかりした素材で安心して使用できます。
トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生
色グリーン
網目(mm)25×25
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)1(出し寸)
IHF APPROVED PRO 規格適合。ソフト触感とグリップ性・コントロール性が向上。白と青の新デザインで視認性向上。国際公認球。男子用、一般・大学・高校。松ヤニ等使用3号。
材質人工皮革
色ホワイト/ブルー
質量(g)425~475
円周(mm)580~600
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
口金:E10
豆球(2.5V 0.5A)付
リード線(1m)2本付
ソケット色:青色・赤色・黄色・透明の4色
※色は選べません
口金E10
1個
¥218
税込¥240
翌々日出荷
電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質銅線 PP LED
質量(g)60
サイズ(mm)個装:95×90×90
本体寸法(m)全長1.2
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質銅線 PP LED
質量(g)80
サイズ(mm)個装:95×90×90
本体寸法(m)全長1.2
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
電池で光るガーランド。
用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質銅線 PP LED
質量(g)60
サイズ(mm)個装:95×90×90
本体寸法(m)全長1.2
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。キャラクター
ボール直径(mm)58
材質ラバー
色ツートン(ブルー×イエロー、レッド×イエロー、グリーン×イエロー、パープル×イエロー)
付属品専用ボックス入り
1箱
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●外筒長:300mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番65-6870-85
1個
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ