こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1750
色ブラック
奥行(mm)645
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3154
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.79
タイプ726×1810mm用
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
材質PP
寸法(Φ×高さH)(mm)78(下部63.4)×164
アズワン品番65-2128-23
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
材質ポリプロピレン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×316×4
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
色黒
目合い(mm)(縦糸ピッチ)10×(横糸ピッチ)10
材質高密度ポリエチレン
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800
間口(mm)900
色ブラック
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番459-3171
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。
寸法(m)0.45×1
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では。5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。写真赤い取っ手付きが5070Wです。材質:プラスチック。下降ケーブルは別途ご購入下さい。別売チェーン:5070S‐XX。別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX。別売PP網込みコード:5070P-XX。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他
全長(mm)360
質量(g)650
奥行(mm)110
最大幅(mm)285
リール径(Φmm)185
1個
¥41,980
税込¥46,178
18日以内出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)
付属品ハスの実、こし網
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
トラスコ品番752-0191
色ブルー
耐荷重(kg)300
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)828×556×500
騒音値(dB)40
1台
¥86,980
税込¥95,678
11日以内出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容本体・専用刃1枚
質量(g)約1000
電圧(V)100
消費電力(W)51
温度(℃)【カッター】約450
刃渡り(mm)36
虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。
材質網:ナイロン / 枠:スチール / 棒:樹脂被覆スチール、PP、ABS
寸法(cm)30×95~150
1本(1本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304
寸法(mm)Φ60×70
質量(g)160
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
牛乳パックで紙を作ろう!
セット内容容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1
材質(容器・紙すき枠)PP、(網)PE、(透明板)PET
寸法(mm)(容器)182×130×23
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズ。グレーノンマーキング配合車輪を採用。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か
材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)16.1
色レッド
積載荷重(kg)300
ハンドル固定
寸法(cm)積載面:90×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1
高さ(cm)ハンドル:86.1、積載面:20.3
滑り止め効果有
車輪サイズ(cm)12.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
牛乳パックで紙を作ろう!
セット内容容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1、染め絵の具3色
材質(容器・紙すき枠)PP、(網)PE、(透明板)PET
寸法(mm)(容器)182×130×23
1個
¥746
税込¥821
当日出荷
IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
定置用プラスチックフロートです。材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。
用途定置網
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
材質枠:PP、網:SUS
アズワン品番64-7858-83
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
背面の金網を使ってフック等に掛ける事が出来ます。
材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE、金網:スチール
質量(kg)2
外寸法・高さ(mm)100~200
外寸法・奥行(mm)400
外寸法・間口(mm)600
ウレタンマットにグリーンパネルを使用してリーフピック等を使ってアレンジしたデザインパネルです。
オフィスのエントランス、会議室、食堂、リフレッシュルームや病院、学校に設置することによってリフレッシュ感が生まれリラックスに繋がります。
上下左右にサイドリーフを使ってウレタン側面を隠すことができます(サイドリーフはお客様ご自身での取付になります)。
背面の金網を使ってフック等に掛ける事が出来ます。
質量(kg)2.2
材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、リーフピック:PP・PE、金網:スチール
セット内容サイドリーフ:PP・PE●U字金具
外寸法・奥行(mm)400
外寸法・間口(mm)600
外寸法・高さ(mm)100~200
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)571
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3146
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.61
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)921
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3162
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.04
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ