カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 作業工具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- SICK(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- いけうち(6)
- よし与工房(2)
- アイシス(6)
- アズワン(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エスコ(5)
- オーツカ(2)
- サクラクレパス(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ヒューマニティ(2)
- フジトク(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- 中尾フィルター工業(3)
- 大阪魂(2)
- 谷沢製作所(4)
- 通信興業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp3/8」の検索結果

プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から5日以内出荷水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。用途表面調整洗浄材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10色茶
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
CDC フルードフィット メールプラグ
CDC¥999税込¥1,0991袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入
アイシス¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入
アイシス¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷R3/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。仕様●プラグサイズ(mm):20×23Lアズワン品番65-6891-62
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット
四国化成¥38,980税込¥42,8781ケース(2150g×4セット)4日以内出荷から5日以内出荷塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.8
ワルター¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5342刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8IN
タイテックス¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷トラスコ品番226-5324刃径(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ボールジョイント UTシリーズ PP樹脂製 ネジ3/8オス×1/8メス
いけうち¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷50°任意の方向に位置決め可能な自在継手です。用途配管施工後、正確に位置決めしたいときに。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入
アズワン¥3,890税込¥4,2791袋(10個)当日出荷フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。タイプ太
ピンポンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカップリング ホース内径 3/8インチ プラグカプラ PP
Colder Products Company¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ストレートホースバーインサート仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●コネクタジェンダ:メス●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ねじ規格:NPT●ねじの呼び径:3/8インチ●ホース内径:3/8インチ●最大使用圧力:4.2 bar●ボディ材質:PP●コード番号:179-5131アズワン品番65-8050-24
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,298税込¥3,6281袋(90個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
サンボックス#6、#9フタ
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷サンボックスフタ適合表適合サンボックス #5-3、#6、#6A-1、#6A-3(PP)、#6B、#6B-2、#6B-3、#6B-4、#9A-1、#9A-2、#9B、#9B-4、#9B-8、#12-4材質PP外寸(mm)368×278×22嵌合商品サンボックス #9A-2 細目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)368×278×22
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ
いけうち¥839税込¥9231個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3