カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp3/8」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • クレパス単色 サクラクレパス
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    ブラウン
    ホワイト
    +4

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • 引手 横引き用 木目丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 木目丸

    BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。
    用途表面調整洗浄材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10色茶
  • プラタンすのこ よし与工房

    プラタンすのこ

    よし与工房(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤー補強入
    材質PP
  • サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り 3M(スリーエム)

    サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り

    3M(スリーエム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。
    用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
  • ニュープラタンバスケット よし与工房

    ニュープラタンバスケット

    よし与工房
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン色茶
  • CDC フルードフィット メールプラグ CDC

    CDC フルードフィット メールプラグ

    CDC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.8 ワルター

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.8

    ワルター
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5342刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8IN タイテックス

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8IN

    タイテックス
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5324刃径(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • ボールジョイント UTシリーズ PP樹脂製 ネジ3/8オス×1/8メス いけうち

    ボールジョイント UTシリーズ PP樹脂製 ネジ3/8オス×1/8メス

    いけうち
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    50°任意の方向に位置決め可能な自在継手です。
    用途配管施工後、正確に位置決めしたいときに。
  • 12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-123形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)12ねじサイズ3/8
  • 10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-103形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ3/8
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • ピンポンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
    用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。トラスコ品番498-1600セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08質量(kg)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ まつうら工業

    手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ

    まつうら工業
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
    用途布草履作成にピッタリの太さです。再生紙使用マーク適合
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥699税込¥769
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(90個)
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

    いけうち
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
    用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
  • UPチューブ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    UPチューブ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
    長さ(m)20耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン色半透明最高使用圧力(MPa)0.8
  • その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうち

    その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ

    いけうち
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.05
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    当日出荷
    画筆箱小にアクワ水彩ナイロン筆3本(6・15・20号)が入ったセットです。弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。転がり防止付。 水彩画筆の3本セット。筆先をいためないケース付。材質:PP,ナイロン。サイズ:小6号:穂(19×径4mm)・全長(193mm)、大15号:穂(28×径8mm)・全長(204mm)、特大20号:穂(36×径10mm)・全長(216mm)。セット内容:アクア水彩ナイロン筆 小6号×1本(穂:19×径4mm、全長193mm)、アクア水彩ナイロン筆 大15号×1本(穂:28×径8mm、全長204mm)、アクア水彩ナイロン筆 特大20号×1本(穂:36×径10mm、全長216mm)、画筆箱小×1(250×30×20mm)
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別セット材質PP、ナイロンサイズ6・15・20号径(Φ)×全長(mm)(6号)4×193、(15号)8×204、(20号)10×216穂丈(mm)(6号)19、(15号)28、(20号)36
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(90個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

    いけうち
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • メカニカルバルブ ParkerTAIYO

    メカニカルバルブ

    ParkerTAIYO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズL
  • インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2質量(kg)1.2寸法L(mm)117差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)67寸法l(mm)71.5首振角度(°)30
  • プラグ(シズミ(ニッセイ 大阪魂

    プラグ(シズミ(ニッセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
  • プラグ(ウキ(ニッセイ 大阪魂

    プラグ(ウキ(ニッセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷