639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個(500mL)
4,098 税込4,508
8日以内出荷

1個(400mL)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

紙容器 コートカン対応
仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/97.4mm、単重/3.9g●対応容器:PI-240N、PC-395、SI-500T、PC-240N、PC-500T アズワン品番68-1992-90
1ケース(2000枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

1個(1000mL)
8,698 税込9,568
8日以内出荷

鉄粉除去剤入りシャンプーです。 滑らかな洗い心地でコーティングを施されているお車にも安心してお使いいただけます。 ホイールの洗浄にも最適です。
容量(mL)1000 性質鉄粉除去剤入り 危険物の類別非危険物
1個
4,700 税込5,170
9日以内出荷

鉄粉除去剤入りシャンプーです。 滑らかな洗い心地でコーティングを施されているお車にも安心してお使いいただけます。 ホイールの洗浄にも最適です。
容量(mL)400 性質鉄粉除去剤入り 危険物の類別非危険物
1個
2,800 税込3,080
9日以内出荷

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブの流路閉鎖として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状キャップ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ折りたたみ踏台
頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801 段数1段 天板寸法(mm)250×356 天板高さ(m)0.215 最大使用質量(kg)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状キャップ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装 質量(g)0.6
1個ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(コア)ポリプロピレン 材質(ろ材)ポリプロピレン
1箱(25本)ほか
81,980 税込90,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カフェスタイルのお家にぴったりな。木目がかわいいナチュラルポスト。
用途ポスト 材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装 幅(mm)310 質量(kg)4.8 高さ(mm)410 奥行(mm)146 関連資料(1.02MB) 投函タイプ上入れ前出し
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1 表面処理本体・ピン:黒染め 熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)難燃ポリエチレンフィルム
トラスコ品番855-2178 材質シート本体:ポリエチレン(PE) 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.1 質量(kg)8.5 透明 長さ(m)50
1セット(2本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

DPPF50 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6045 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)50 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

DPPF15 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

DPPF65 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

DPPF40 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

DPPF25 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ CADデータあり
形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PP 接続フランジ式 ハンドル形状丸形 トラスコ品番850-6043 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 呼び径(A)25 バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

DPPF20 エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付2.5P
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット用仕切板
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
材質スチール
1箱(2枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

北原産業KFW 中仕切
深さのある容器のため中仕切りをセットすることでさらに多様なメニュー対応可。
材質PPF 寸法(mm)184×126×29
1ケース(50枚×18袋)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類G(PF):管用平行ねじ 食付2.5P
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PPF5/32 チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

必要な時に必要な分だけ買える。1枚入りです。宛名シール1枚付。
1枚
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まるで本物のバスケットに入ったように見える、フォトプリントのスタンドバッグです。プラスのラッピングなしで、入れるだけで華やかなギフトに仕上がります。
仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 奥行(mm)70
1パック(50枚)
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッティングボードにパフルールのスワッグをセットした小売り用インテリア雑貨です。スタンド付きで置いて飾ることもできます。個包装しておりこのまま販売していただけますので、忙しい母の日のプラスワンギフトにおすすめです。※自然素材を使用したハンドメイド商品のため、色むらや風合いが画像と異なる場合があります。
材質杉、造花(花:紙製) ピンク
1パック(3個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)