蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)200
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)252
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番656-21-15-07
高さ(mm)135
材質(本体)PS
外径(Φmm)61.5
1セット(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに適したフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。
質量(kg)1袋当たり:0.33
材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
1セット(40袋×70枚)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)15
定格出力電力(W)180
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)8.33
定格出力電力(W)150
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。
質量(kg)0.33(1袋当たり)
材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。
質量(kg)1袋当たり:0.33
材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
¥11,200
税込¥12,320
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC85~AC264
定格出力電流(A)8.33
定格出力電力(W)130
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。
質量(kg)0.33(1袋当たり)
材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC80~AC264
定格出力電流(A)12.5
定格出力電力(W)225
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
奥行(mm)36.3
定格電力(W)250
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-40
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1
長さ(mm)249
幅(mm)127
奥行(mm)40.9
定格電力(W)800
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)127→370dc,90→264ac
出力電流(A)66.7
効率89%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-20
出力数1
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
質量(g)290
奥行(mm)36.3
定格電力(W)150
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)195
奥行(mm)29.6
定格電力(W)225
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)18.75
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
質量(g)230
奥行(mm)22.9
定格電力(W)180
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
奥行(mm)29.5
定格電力(W)150
最高温度(℃)70
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)120→370dc,90→264ac
出力電流(A)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.6
質量(g)800
奥行(mm)49
定格電力(W)400
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)80→275ac
出力電流(A)33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。
長さ(mm)76.2
幅(mm)50.8
奥行(mm)24.1
定格電力(W)130
最高温度(℃)80
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)10.83
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率
長さ(mm)127
幅(mm)76.2
奥行(mm)22.6
定格電力(W)225
最高温度(℃)70
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)80→264ac
出力電流(A)18.75
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
医療規格認定あり
出力数1
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)233.2
幅(mm)101.6
質量(kg)1.3
奥行(mm)63.5
定格電力(W)607
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)80→264ac
出力電流(A)50
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308
棒長(mm)230
JIS規格D308-16
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
1箱(6枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ