360°の照射範囲で全体を照らします。
LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。
漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。
最大10台連結時には100m先も照らせます。
さらに効率41%UP電気代を削減します。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類LED
トラスコ品番762-1451
幅(mm)455
質量(kg)19
高さ(mm)1670
奥行(mm)455
電源(V)100
消費電力(W)95
コード長さ(m)10
芯数2芯・3芯兼用
プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)10800
標準消費電力料金(円/h)2.57
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LED
トラスコ品番762-1469
幅(mm)455
質量(kg)19
高さ(mm)1670
奥行(mm)455
電源(V)100
消費電力(W)108
コード長さ(m)10
芯数2芯・3芯兼用
プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)12300
標準消費電力料金(円/h)2.92
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。
読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
※PlayStation(R) 4でのご利用、PlayStation(R) 4 Proの前面ポートでご利用の際は別途延長ケーブルをご用意ください。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。
本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。
アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
付属品ユーザーズマニュアル
外形寸法(mm)約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
本体質量(g)約11
コネクタ形状USB3.2(Gen2) typeA オス
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac
対応ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
PS4専用ダミーケースです
用途ダミー展示や、交換用ケースとしても使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×15
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)AC500 1分間
耐振動(m/s2)98.1
電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)
作動温度(℃)-20~70
ケーブル4芯シールド
出力方式NPNオープンコレクタ
精度±3%F.S.以下
温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)
使用周囲湿度35~85%RH
適合流体空気または非腐食性気体
出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯
定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)
1セット(500枚)
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
1セット(500枚)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
FPSゲームに最適。複数キー同時認識機能(キーエリア限定)
どの位置から押しても安定の押し心地
1000万回のキー耐久
WIN LOCK MODE対応
PlayStation4に対応
USB接続に加え、PS/2接続にも対応
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)4
色ブラック
インターフェースUSB Type-A、PS/2
付属品取扱説明書、USB・PS/2変換アダプター
質量(g)約730
ケーブル長(m)約1.8
構造キー:メンブレン
対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8
接続方式有線
対応機種USBまたは、PS/2インターフェースを標準搭載した機種、Windowsパソコン、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×27.4×136(突起物含まず)
キー数109キー
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
アズワン品番64-3775-30
1本
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g)約36(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13850×110(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g)約90(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず)
機能マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-85
インターフェイスUSB-A
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様HDCP2.2、【非対応】ARC、HEC
付属品専用ACアダプター
材質(本体)ABS樹脂
ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1
定格(ACアダプター)DC 5V/1A
適合規格VCCI Class B
ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず、(許容)入出力側共に3以内(※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。)
本体質量(g)約77
コネクタ形状(ポート)入力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:3.5Φステレオミニジャック×1、出力:光デジタル(角型)×1、電源:Micro-Bコネクター
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
対応CEC(パススルー)、HDR、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21(※ゴム足含まず)
解像度(主な対応)4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i(※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。)、(最大表示)4K(4096×2160)60Hz
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと)
音声(対応フォーマット)Dollby Digital 5.1CH、DTS 5.1CH、PCM2CH、ACC
映像出力(対応機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど(※ Chromecast with Google TV は非対応です。)
HDMI規格HDMI2.0
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)16
タイプステレオ耳栓
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-73
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:9
装着方式両耳
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ノイズに強い10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7準拠ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat7 LANケーブルです。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 。※Cat7準拠LANケーブルとは、ClassF(Cat7)の性能を満たしたケーブル部に、利便性の高いRJ45コネクターを採用したモデルとなります。 。Cat6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat7(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(29AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド○(ScTP/2重シールド仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)約5.1
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
コストを抑えた10ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途高速光通信に最適な10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の高耐久Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。外皮には耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、ケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れた高耐久タイプです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状スリムコネクター:○
構成導体:ヨリ線(30AWG)
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド×(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度(Gbps)最大10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約4
パッケージ袋+シール
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。立体感を再現した、臨場感のある3D Full HDの映像に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器など
プラグ金メッキプラグ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)約6.0
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
Blu-rayディスクプレーヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!読み込みエラーで再生できない機器に最適なBlu-rayレンズクリーナーです。
DISC1湿式タイプとDISC2乾式タイプのディスクがそれぞれ1枚入っていて、2枚を使い分けることで読み込みエラーの予防から解消まで幅広く対応します。
DISC1:湿式レスキューブラシ採用!ドライブのディスク検知時の回転を利用してレンズをクリーニングできるように設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。
DISC1:クロス状に編み込まれたくさび断面構造の極細繊維で、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。
DISC1:クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配がありません。
DISC2:ソフトブラシでやさしくピックアップレンズ表面の汚れを除去し、読み込みエラーを予防・解消するので、日頃のお掃除に最適です。
DISC2:クリーニングの開始と終了をお知らせする映像が流れます。
スロットインタイプのプレーヤーやドライブに対応し、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5でも使用可能です。
カーナビやカーオーディオなどの車載器にも対応します。
ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。
DISC1は約30回、DISC2は約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーニングレベル】DISC1:重度の読み込みエラーの解消、DISC2:予防/初期トラブルの解消
セット内容DISC1:湿式タイプ×1枚、DISC2:乾式タイプ×1枚、クリーニングリキッド×1本、収納ケース ※取扱説明書はダウンロード版になります。
タイプ【クリーナー】DISC1:湿式タイプ、DISC2:乾式タイプ
対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください。
寸法(Φmm)120
適合機器【パソコン関連】パソコン内蔵、並びに外付けのBlu-ray Discドライブ、【AV機器関連】Blu-ray Discプレーヤー、Blu-ray Discレコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー、Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) 3、PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5、Xbox(R)、Xbox360(R) 、Xbox series X(R)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。立体感を再現した、臨場感のある3D Full HDの映像に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器など
プラグ金メッキプラグ
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)約6.0
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。
4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiU
色ブラック
適合規格HDMIver1.4/オーディオリターン
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC対応、3D対応
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308
棒長(mm)230
JIS規格D308-16
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 。※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 。※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど
環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
ワット数対応:最大15W
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
寸法(mm)500×500
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、高速で安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のゲーム機などに、USB Type-Cポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 。※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 。※PS5(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど
シールド方法:2重シールド
環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン
ケーブル太さ(mm)約3.8
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
ワット数対応:最大60W
パワーデリバリー対応:○
これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
インターフェイス4極Φ3.5mmステレオミニプラグ
質量(g)258(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
ドライバーユニット(Φmm)50
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約12×約55(ケーブル含まず)
保証期間1年間
マイクミュート無し
音量調節(ヘッドフォン)無し
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。
Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。
PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。
振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。
イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
質量(g)232(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×82×202(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)130
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径50
最大許容入力(mW)30
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m
質量(g)約19.7(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約11×約40(ケーブル含まず)
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
マイクミュート無し
音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
些細な音も逃さない進化した解像度と定位感を実現したゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
大口径50mmの高音質ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、足音や銃声の方向を正確に聞き分けが可能です。
薄型のPET振動板を採用した新開発のハイレスポンスドライバーで中~高音域の解像度と定位感を高めています。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
厚手でやわらかいイヤーパッドによりワンランク上の快適性を実現しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途足音や銃声の正確な聞き分けをサポート
質量(g)234(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×85×215(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)140
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.5(ミキサーからゲーム機まで)/約1.5(ミキサーからボイスチャット用通信端末まで)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
質量(g)17(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有り、【マイク・ミュート機能】有り
付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)
保証期間1年間
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!
ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売
・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。
・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。
・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。
・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。
・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。
・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。
・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USB A接続時)、約0.5(USB Type-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整:有り、マイク・ミュート機能:有り
付属品ゲーム機との接続ケーブル(USB A、Type-C 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル
質量(g)17(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
インターフェイスゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子、ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
用途トラック荷台カバー
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。
振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。
マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。
マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。
胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
装着方式耳栓型タイプ
質量(g)6(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)5
音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデルのゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
大口径50mm積層振動版ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、効果音・BGM共に聞き分けしやすい高音質モデルです。
極薄のPETフィルムを3枚重ね合わせる特殊製法を施し、軽量と高剛性を両立した積層振動板ドライバーにより超高分解能の音質を実現しています。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
イヤーパッドは厚手で大型の立体縫製タイプを採用し、疲れ知らずの快適性を実現しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデル
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)250(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×203(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)140
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整・ミュート機能
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性無指向性
ドライバーユニット(Φmm)直径50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)30
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)12(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
装着方式耳栓型タイプ
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)10
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20~20000
機能ボリューム調整・ミュート機能
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)130
指向性無指向性
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル
質量(g)約240(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.5
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極
指向性マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)132
トラスコ品番368-8259
材質S58C
質量(g)69
硬度HRC46±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ