1,034件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。 質量(kg)1袋当たり:0.33 材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
1セット(40袋×70枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。 質量(kg)0.33(1袋当たり) 材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。 質量(kg)1袋当たり:0.33 材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
11,200 税込12,320
3日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

XP POWERECP180PS12
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)15 定格出力電力(W)180 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。 質量(kg)0.33(1袋当たり) 材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

XP POWERECP150PS12
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)8.33 定格出力電力(W)150 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

XP POWERECP130PS12
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC85~AC264 定格出力電流(A)8.33 定格出力電力(W)130 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

XP POWERECP225PS12-A
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC80~AC264 定格出力電流(A)12.5 定格出力電力(W)225 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 奥行(mm)36.3 定格電力(W)250 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-40 医療規格認定あり 出力数1
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1 長さ(mm)249 幅(mm)127 奥行(mm)40.9 定格電力(W)800 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127→370dc,90→264ac 出力電流(A)66.7 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-20 出力数1
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 奥行(mm)22.6 定格電力(W)225 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様XP Power - GCS150シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS150シリーズは、150 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 150 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 質量(g)290 奥行(mm)36.3 定格電力(W)150 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)195 奥行(mm)29.6 定格電力(W)225 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)230 奥行(mm)22.9 定格電力(W)180 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)29.5 定格電力(W)150 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子 長さ(mm)152.4 幅(mm)101.6 質量(g)800 奥行(mm)49 定格電力(W)400 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→275ac 出力電流(A)33.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 奥行(mm)24.1 定格電力(W)130 最高温度(℃)80 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)10.83 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)233.2 幅(mm)101.6 質量(kg)1.3 奥行(mm)63.5 定格電力(W)607 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)50 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)200 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質SKS2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

1個
特価
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ 動画あり
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ樹脂バックル 破断強度(kg)100 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
1箱(6枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)