カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps9」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(55件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
布ケース ポンチセット用 モノタロウ布ケース ポンチセット用モノタロウ(19件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
用途ポンチの持ち運びに。材質帆布収納本数(本)9
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から7日以内出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
ビニールシート Luminous(ルミナス)ビニールシートLuminous(ルミナス)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC厚さ(mm)2
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
スケール・ルーペ目盛板 東海産業(PEAK)スケール・ルーペ目盛板東海産業(PEAK)(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1枚
当日出荷から17日以内出荷
重力式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)重力式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
ごみ袋 半透明 らくパックECO 日本技研工業ごみ袋 半透明 らくパックECO日本技研工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
100枚入りでたくさん利用する業務用にぴったりです。ごみ袋がスムーズに取り出せる、大きな取り出し口。外箱のないタイプで、置き場所を選ばす、かさばりません。ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02半透明入数(枚)100
吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)吸上式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
らくらく安心けずりミニ Asmix(アスカ)らくらく安心けずりミニAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷から4日以内出荷
指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105繰り返し・詰め替え対応
ホームベーカリースライサー アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ホームベーカリースライサーアケボノ(厨房機器・キッチン用品)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂質量(g)374寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69TKG品番7-0326-0901TKG品番(2017)6-0315-0801
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット(9pcs) trad精密ドライバーセット(9pcs)trad(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三タンパーS型「土間ナラシ」カネ三(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
直付金具 IDEC(和泉電気)直付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)エアコンフィルターRoadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
18-8ステンレススコップ SUGICO(スギコ)18-8ステンレススコップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ棚 東製作所ステンレスパイプ棚東製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19材質SUS430高さ(mm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(167件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1129件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(0.2kg)ほか
当日出荷
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
アルミピザ網 MTI(エムテーアイ)アルミピザ網MTI(エムテーアイ)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)(52件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。