こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状プラグ
接続PT(管用テーパネジ)
材質ステンレス鋼
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に
材質黄銅
形状プラグ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
面取り寸法C(mm)1
こんなお得な商品も!
ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
タイプラグボルト
対辺(mm)17
表面処理クロムメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SWCH10R
表面処理黒色酸化皮膜
先端角(°)118
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ホモ処理
大径ねじれ角(°)30
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)7
寸法a(mm)3.97
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(17個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)7
寸法a(mm)3.97
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズ呼びとねじ山数:R1 1/4-11
寸法L(mm)19
寸法t(mm)10
寸法S(mm)22
寸法E(mm)2
寸法b(mm)1.1
寸法d(Φmm)41.91
寸法d1(Φmm)38.952
寸法d2(Φmm)40.431
寸法k(mm)約2.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
スモーク面でペーパーの残量が確認できます。壁・天面に取り付け可能です。
適合サイズ【用紙】小判用
材質ABS樹脂
収納枚数(枚)最大250
付属品取付ネジ×3本、アンカープラグ×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×103×121
質量(g)445
アズワン品番8-9773-03
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
エスコ品番EA469BK-6
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,190
税込¥4,609
欠品中
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)6
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法b(mm)0.45
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ