常用温度(℃)300(限度)
スリーブ外径(Φmm)8
温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
材質SUS316(シース)
仕様端子箱形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱小型密閉端子箱
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21
材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)0~+200
抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)Φ4.0×200
リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)3.2
寸法L(mm)100
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
リード線ビニール
材質SUS316(シース)
仕様リード線形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
測定範囲(℃)PT100-50~+400
TGK品番919-72-06-09
型式TCR-701
タイプ高精度用
寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

表面センサー モールド型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200
感温部(mm)5×20
仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
端末仕様圧着端子(4Y)
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)2
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。
温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。
測定範囲-20.0~70.0℃
質量(g)50
寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード長さ(m)1.5
精度クラスB
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
投げ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用
材質【保護管】SUS304
型式【電導】3線式
精度0.5級
リード線10m
ねじ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用
材質【保護管】SUS304
型式【電導】3線式
精度0.5級
接続R1/2
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。
寸法(mm)65×150×250
ケーブル長(m)1
センサータイプPT100
出力電圧(V)24DC
保護等級IP65
温度係数Positive
アプリケーションダクト
センサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.)
動作温度範囲(℃)-10~60
供給電圧(V)0-10DC
1個
¥7,510
税込¥8,261
6日以内出荷
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)
定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F
有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820
総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%
適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃
寸法(mm)150×6
センサータイプPT100
保護等級IP65
温度係数Positive
周囲温度(℃)-10~60
公称抵抗値(Ω)10k at 25℃
アプリケーションインテリアルーム
センサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.)
動作温度範囲(℃)-10~60
終端スタイルTermination Block for 2-Wires
1個
¥3,730
税込¥4,103
7日以内出荷
仕様アプリケーション:外気●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
¥5,860
税込¥6,446
5日以内出荷
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線シリコンゴム
材質SUS304(先端パット、シース)
仕様表面形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし
温度測定範囲(℃)0-250
アズワン品番62-3880-04
1個
¥29,980
税込¥32,978
43日以内出荷
1セット
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
計測した液温を記録計にアナログ出力します。
コード257570
アズワン品番65-0569-48
1個
¥35,980
税込¥39,578
21日以内出荷
仕様●スリーブ部分:最高使用温度200℃●センサ素子:Pt100●リード線端末部:圧着端子●導線:3線式
材質シース部:ステンレス(SUS316)、リード線被覆:フッ素樹脂被覆
コード長さ(m)1
JIS規格A級
シリーズ形TY78
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.31MB)
シリーズ形TY70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃
材質センサー部:ステンレス 1.4571
長さ(mm)センサー部:230
質量(kg)0.031
反応時間t9/10 10sec
センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)
深さ(mm)最低液浸:20
ケーブル長(mm)1000
アズワン品番63-8455-39
1個
¥22,980
税込¥25,278
93日以内出荷
テフロンローラー(対薬品性)
長さ(mm)センサ:25
温度範囲(℃)-50~+250
先端寸法(mm)50×50
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)100
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ミニオメガプラグ付
コード長さ(mm)1000
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ