217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)PT120
部品やボードの取付けに
仕様- サイズ60×45×15
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。 対応オイル トラスコ品番781-2086 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1200 質量(kg)5.4 ホワイト 直径(Φmm)76 吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
14,980 税込16,478
翌日出荷


1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡れると99%除菌ができるペーパータオルです。厚手タイプです。水で濡らすことで除菌効果を発揮します。濡らすとシート表面に塗布された除菌成分の粒子が溶け出し、拭くだけで除菌ができます(。すべての菌を除菌できるわけではありません)。シートにはエンボス加工が施され、汚れをしっかり拭き取れます。キッチンや食卓、洗面所のお掃除などにお使いいただけます。手軽に使用でき、使い捨てなので衛生的です。環境配慮した素材、バガスを50%配合しています。(。バガスとは、さとうきびを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすです。)
質量(g)252 寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×230 枚数120枚入り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×115×73
1個
199 税込219
3日以内出荷

スペースの美観を損なうことのないシンプルなデザインです。 最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
用途絵画などの額縁を飾るレールに 長さ(mm)2000 トラスコ品番174-6427 材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ 幅(mm)19.5 ナチュラル 高さ(mm)14.7 質量(g)620
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 形状A(みかん箱) RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし
1式(5枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

吸水チューブ付
仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-05 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
翌日出荷

WAKI(和気産業)EPDMシート
RoHS
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-60~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(5000本)
610 税込671
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アンカー打ちが不要な固定プレートです。 床との設置面になる金具には耐震マットが使用されています。 金具を設備内に収納することができるため、足元の安全管理や運搬等の邪魔になりません。 BCP対策にも有用です。(地震による人災や工場・事務機器等、設備の転倒防止に最適です。) 保有するフットジャッキに後付けできます。 施工には特別な工具が不要です。 100個以上の価格設定もございますので、下記「その他製品情報」に数割価格表を掲載しております。 ※1:シート単体で最も良い条件での数値です。床の状態、使用回数などの条件により異なります。 ※2:フットジャッキ4本に設置した場合。 [動画はこちらから] 商品紹介 取扱い説明
材質金具:SUS304、耐震マット:ウレタンエラストマー 寸法J(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【Wフィルター構造で、コンパクト&パワフルな空気浄化力を実現】。吸い込み口を本体の両サイドにもうけることで空気の吸い込み量を増やし、1つのファンで両サイドからの風を同時に吸引する構造により、コンパクトな本体サイズながら53畳まで対応できる大風量を実現しました。【コンパクトな本体サイズながら、53畳の大空間まで対応】。最大風量12mL/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音化を実現】。Wフィルター構造により、中運転時の風量5.5mL/分の運転音を、図書館より低騒音の37dBで実現しました。(強運転時の運転音は54dB)。【自動運転の空気清浄性能が最大約5倍まで向上】。低騒音設計により、普段使いの「自動」運転時において、常に厚生労働省推奨仕様の5.0mL/分以上の風量を発揮。より早く微小粒子を捕集できるようになりました。【プラズマクラスター25000搭載】。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ 】。Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、大風量化を実現しながらも本体サイズは驚くほどコンパクト。重さも約11kgほどで、置きたい場所にラクに移動できます。【COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に】。スマートフォンと空気清浄機を無線LAN接続すると、クラウドのAIにつながり運転状況や空気情報を蓄積して分析。ご家庭の使用状況に合わせて、賢く成長します。「おやすみ運転」のセットや風量の調整などは、AIにおまかせ。自動で快適な空気環境をお届けします。アプリを通じて曜日や時間ごとに運転モードの設定が可能。オフィスや公共空間など幅広いシーンで快適にご使用いただけます。【空気の汚れを見える化】。PM2.5などの微小な粒子の濃度(目安)をメーカー独自のアルゴリズムで判別し、濃度表示と色でわかりやすくお知らせ。キレイになっていく空気の様子が一目でわかります。
仕様モニター:微小粒子/ハウスダスト/ニオ/PM2.5濃度デジタル表示(目安)/きれいモニター/デジタル温度・湿度・電気代、独自気流:コアンダフロー 質量(kg)約11 ブラウン系 コード長さ(m)電源:約2.0 センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)【強】12、【中】5.5、【静音】2.1 フィルター静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィルター、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×330×578 消費電力(W)(50/60Hz)【強】73、【中】14、【静音】4.7 運転音(dB)【強】54、【中】37、【静音】20 適合床面積【プラズマクラスター】約24畳(約40m2)、【空気清浄】~53畳(87m2) 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 待機時消費電力(W)約1.4 1時間あたりの電気代目安(円)【強】約2.3、【中】約0.43、【静音】約0.15
1台
99,980 税込109,978
欠品中

材質ポリウレタン 長さ(m)200 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘビータックル・PEタックル。プラッキングへの回答。ダブル・トレブルフックでは全てのフックが固定されていた為、2本以上のフックが掛った際に発生するネジレなどの力が加わると、伸びや折れが発生する事があった。ツインフックシステムはシングルフック2本を熱収縮チューブで束にする構造上、フックそれぞれが負荷に応じてフレキシブルに可動する為、それが発生しにくく高強度であると言える。この特徴から、ヘビータックルやPEタックルなど、高負荷が掛かる状況下での使用に適している。ピアスツインブルータルは、前述のシステムにRYUGI フック力学論を注入し、製作。軸線径は太径化する事で、1本掛かりなどでの変形リスクを太さによる単純強度でねじ伏せると共に、変形によるパワーロスの少ないフッキングも実現。太径化による貫通力低下は、極小アウトバーブとTCコートを施す事でカバーした。
用途フィッシング
1個(3本)ほか
890 税込979
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


GW INSTEK安全試験機
RoHS
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
用途生産工程 質量(kg)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436 インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション) ディスプレイ7インチカラーLCD RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電力AC 200VA
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ピアノベンチ
高さ(mm)450~550 タイプレザー調 奥行(mm)320 横幅(mm)550
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスロング連結カン
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
材質(フレーム)アルミ押出形材 グリーン購入法適合
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6961-39
1セット(400個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 120μF 35V dc
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低ESR 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●静電容量:120μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6969-78
1個
619 税込681
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし
1式(10枚)
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イトーキERE棚板
軽量棚 ERE型 増減用 棚板 W90XD30 用 (棚受は含みません)
用途物品棚RE型 オプションパーツ 棚板 高さ(mm)35 関連部品EREP-TU-Z9
1台
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD60用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 適合本体軽中量棚RL型 タイプ棚板 板厚(mm)35
1台
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD45用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 適合本体軽中量棚RL型 タイプ棚板 板厚(mm)35
1台
4,298 税込4,728
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(10枚)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD30用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 耐荷重(kg/段)150 ホワイトグレー 適合本体軽中量棚RL型 タイプ棚板 板厚(mm)35
1台
3,398 税込3,738
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イトーキERR棚板
軽量棚 ERR型。増減用棚板。 W90XD30用。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ 適合本体軽量棚RR型
1台
4,798 税込5,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5 厚さS(mm)5.56 形状正方形 寸法LI(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)