カテゴリ

  • メカニカル部品(987)
  • 切削工具(82)
  • 制御機器(68)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • バイク純正部品(39)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • バイク部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pt-16」の検索結果

関連キーワード
1,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットあご紐 谷沢製作所ヘルメットあご紐谷沢製作所(22件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。 VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
接続式端子台 プッシュイン PT 16シリーズ 76A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 16シリーズ 76A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:20 → 4 AWG●シリーズ:PT 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 16 N YE●コード番号:201-5254アズワン品番65-7742-21
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
リーズロック ジョー・プリンス竹下リーズロックジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
鉄腕ピンセット エンジニア鉄腕ピンセットエンジニア(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。質量(g)24材質ステンレスSUS304製幅(mm)9全長(mm)125板厚(mm)2.2つまみ荷重(g)約150RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LMシャープ化学
979税込1,077
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
(TUP)タッチペン ダイハツ(TUP)タッチペンダイハツ(16件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベルトループ付クリップホルダー 中林製作所ベルトループ付クリップホルダー中林製作所
599税込659
1個
当日出荷
タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ ベルト巾61mmまで対応、ベルトをしたままでも着脱できるホック取り付け式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×47×180質量(g)50材質ベルトループ:ポリエステル クリップ:66ナイロン、グラスファイバー
グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー モトユキグローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
5,188税込5,707
1枚
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグSUZUKID(スズキッド)
64,980税込71,478
1台ほか
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
7,498税込8,248
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
1,723税込1,895特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用) 谷沢製作所ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用)谷沢製作所
489税込538
1組
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番530-2921適合機種162V-SD-V2-W3-J専用材質ポリプロピレン(PP)種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐RoHS指令(10物質対応)対応
ペッテンコーヘルケースのみ 東亜計器ペッテンコーヘルケースのみ東亜計器
5,998税込6,598
1本
当日出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):アズワン品番65-6875-16
ドレンパイプ付属品 チーズ 未来工業ドレンパイプ付属品 チーズ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
15,300税込16,830
1個
当日出荷から10日以内出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
丸型ノンスリップポリトレッドトレー キャンブロ丸型ノンスリップポリトレッドトレーキャンブロ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
トレーの表面に特殊ゴムがコーティングされているので、コップやお皿がすべりません。食器の破損を防ぎ、こぼれも出ない、経費のムダをおさえるトレーです。 フチに厚いアルミワイヤーが入った特殊構造を採用しているため、ゆがんだり破損したりしません。
材質ポリプロピレン
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
クランプピン用インサート工具 ナベヤクランプピン用インサート工具ナベヤ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキャップ ガードフレキ用 未来工業シーリングキャップ ガードフレキ用未来工業
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ(1件のレビュー)
19,990税込21,989
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)合皮
TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイトFargo
2,998税込3,298
1個
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)USBポート 2個口(合計 3.4A)雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり
ピコテーブル 補修パーツ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル 補修パーツNew-Era(ニューエラー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
拡張ピン(ねじ込みタイプ) イマオコーポレーション拡張ピン(ねじ込みタイプ)イマオコーポレーション
13,386税込14,725
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01 YAMAHA(ヤマハ)ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
軽作業帽バンプキャップ 谷沢製作所軽作業帽バンプキャップ谷沢製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
帽体頂部、両側部に孔をあけ、通気性に配慮しました。頭周サイズや被り深さの調整が可能です。
用途軽作業。運送業。トラスコ品番146-5179材質ポリエチレン樹脂
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量プライタ
25,980税込28,578
1式(5枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
Oリング 日東工器Oリング日東工器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ取っ手付き 少量プライタ
15,980税込17,578
1式(5枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
PXプーリ P5M形 椿本チエインPXプーリ P5M形椿本チエイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類PXプーリフランジ厚(mm)1
アゴヒモ 谷沢製作所アゴヒモ谷沢製作所
399税込439
1本
当日出荷
パワートランス 橋本電気(SANSUI)パワートランス橋本電気(SANSUI)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
ワンプッシュエルボ ミヤコ自動車ワンプッシュエルボミヤコ自動車
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
用途トレーラー用交換部品代表車種トレーラー用
関連キーワード
...