耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846
幅(mm)50
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥239
税込¥263
当日出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。
トラスコ品番128-3477
材質粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色黒
質量(g)100
タイプ片面
長さ(m)1.5
使用温度範囲(℃)-56~93
粘着力(N/10mm)23.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
関連資料カタログ(4.28MB)
材質(パッド)シリコーンゴム
材質(アタッチメント)合成樹脂
アタッチメントガイドアタッチメント付
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.28MB)
材質(パッド)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 64 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 256 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 5●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 2●自動車規格: AEC-Q100mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
PIC18F2xJ50 / 4xJ50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.776 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 2 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2高さ = 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
PIC18F6xJ50 / 6xJ55 / 8xJ50 / 8xJ55 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 80デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.904 kBUSBチャンネル = 1 x デバイスPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,010
税込¥7,711
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,840
税込¥4,224
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ50mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,750
税込¥7,425
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,288
税込¥6,917
7日以内出荷
用途ES600シリーズ記録紙
寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)60
全幅(mm)73.5
全長(m)10
目盛(mm)(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ