小物部品や少量物の管理が便利です。
用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理
トラスコ品番134-3493
セット内容仕切り板は付属されていません
材質プラスチック
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×309×310
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
※ガスケットは付属していません。
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)25
質量(g)400
外径(Φmm)75
2018年トラスコ掲載ページ1 0421
RoHS指令(10物質対応)対応
中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。
仕様●ねじ径(R):3/4"(PT)×3/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):18●外径(mm):27●全長(mm):40●重量(g):86●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。
適合ハイトマスタ:9342051
ねじの種類R(PT)
表面処理TiNコーティング
テーパー1/16
RoHS指令(10物質対応)対応
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●ねじ径(Rc):3/4"(PT)×3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):32●全長(mm):49●重量(g):166●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット
質量(kg)45
出力(W)高速:610、低速:750
能力C19~75 PF16~104
モーターAC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82
質量(kg)38
出力(W)高速:610、低速:750
能力C19~75 PF16~82
モーターAC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
。※ガスケットは付属していません。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
アズワン品番65-9247-21
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-55
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-60
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-56
1個
¥405
税込¥446
翌々日出荷
関連キーワード