一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
規格PT3/8(メネジ)
対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型
コード247180
アズワン品番65-0570-24
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質BSBM
形状エルボ
ねじの種類PT
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
形状エルボ
エスコ品番EA442AH-33
1袋(5個)
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AH-32
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
備考21~23フクム
規格L1N-3/8-PT3/8
部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.46MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.46MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoBSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2 オイルタンク部品_No.15、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-630SLT-C2 オイルタンク部品_No.15、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-1030SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20など
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
備考18~20フクム
規格L1N-1/2-PT3/8
部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT3/8
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB)
図解NoBSA-420JES 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.22、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.11、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-411AS 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.22、LVM2201 60HZ モータ、コンプレッサ部品_No.41、BSA-410S 油圧配管部品_No.17、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JESG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.22、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン 油圧配管 ステアリング部品_No.23、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.23など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
形状90°エルボ
ねじの種類R
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
形状エルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6
形状90°エルボ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状エアー配管用ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
規格PT3/8BC
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.14MB)
図解NoMKW1513B-F ポンプ部品_No.50、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.51、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.51、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.50、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.49
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ