全長(m)30
材質鉄
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質真鍮
使用温度範囲(℃)0~200
適合流体水・油・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:35mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 配線数:2 、 精度:クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,840
税込¥7,524
7日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355
質量(kg)1.4
材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 2.6V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成2c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = PTアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度 Min = -40℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
用途純正ロックボルト用アダプターセット
六角対辺(mm)17
適合車種#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 450mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,670
税込¥7,337
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 450mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,170
税込¥6,787
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 50mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスBチューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,310
税込¥5,841
7日以内出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスB白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,060
税込¥8,866
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35nsピーク逆電流 = 50μAFRED Ptμ超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.08V長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
接点構成4c
定格電圧(V)AC24
仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9247-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
接点構成4c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード