フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
アズワン品番5-5625-01
材質フッ素樹脂(PFA)
サイズ(mm)174×22×10
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
材質ネオフロンCTFE
材質ステンレスSUS410、フッ素樹脂コーティング
材質フッ素樹脂(PCTFE)
形状ヘラ付き
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
耐熱、耐薬品性に優れています。
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。
すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。
用途調理等
材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン
色(柄)レッド
耐熱温度(℃)260
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番206-3460
幅(mm)(すくい部)53
全長(mm)250
材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼
色ブラック
質量(g)61
アズワン品番64-8693-02
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
耐熱、耐薬品性に優れた、用途の広いスコップです。
寸法(Φ×mm)柄:20×115
材質ステンレス(SUS410)
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80
全長(mm)140
材質PTFE
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
60cmの取手付のひしゃくです。取っ手の中には鉄心が入って強度抜群!。もう1本延長棒を付ければ120cmの長さになります。
柄長さ(mm)600
水切り湯切りがしやすくお鍋やフライパンも傷つけにくい。
持ち易い樹脂製ハンドル。
フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
これ1本で、「炒める」「すくう」「盛りつける」ができちゃう、用途いろいろスプーン型!
ハンディな水切りとしても活躍。
材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)約315×98×35
色グリーン
質量(g)約58
耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
小型のオールPTFE製。15cmの取手付。左右に注ぎ口があり、右、左利き兼用です。
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×35
柄長さ(mm)150
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
延長棒を付ければ120cmの長さになります。
長さ(mm)600
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
表面をPFAコーティングしたスコップで、特に粉末用に適しています。
内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。
用途製造現場で使用されています。
材質テフロンコーティング
柄長さ(mm)250
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。
混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。
器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
トラスコ品番206-3459
幅(mm)(すくい部)67
全長(mm)305
材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼
色ブラック
質量(g)102
アズワン品番64-8690-27
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CTFEスプーン(三弗化エチレン樹脂)は、成形した製品で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
表面は滑らかで、カビに強く食器洗浄機も使用可能。金属へらとは違い、テフロンやシルバーストーンコーティングした鍋やフライパンの使用に適しています。
材質紙/フェノール樹脂
耐熱温度(℃)約170
フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくく、洗うのも簡単です。油で揚げない焼きドーナツはとってもヘルシーなので贈り物にも喜ばれます。
材質スチール
容量(mL)420、ドーナツ部:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×302×20
寸法(Φ×mm)ドーナツ部:80×19
品名・タイプドーナツ型
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
紙を主原料とした衛生的で環境に優しいキッチンツール
表面は滑らかで、カビに強く食器洗浄機も使用可能。
金属へらとは違い、テフロンやシルバーストーンコーティングした鍋やフライパンの使用に最適です。
材質紙/フェノール樹脂
耐熱温度(℃)約170
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。超軽量で滑らかな駆動、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)210(106L)
段数10
ピン長さ(mm)5.9
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)207(106L)
段数11
ピン長さ(mm)5.5
関連キーワード
1
2
次へ