ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11
口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1334
主な用途滑り止め
表面(形状)フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
付着防止効果が大きいタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。
鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1342
質量(kg)1
主な用途滑り止め
表面(形状)エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)0~70
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160
幅(mm)79
質量(kg)1.5(バッテリ含)
高さ(mm)256
電源(V)直流18
適合バッテリーA-60442・A-60464
パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46
研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:50
1充電当たりの作業量約37分
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類ピンバイス
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式
色グレー
質量(g)722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72
収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプミニタイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして
材質本体:真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。
トラスコ品番819-1377
セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン
材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)43
対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35
能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304
カバーSPCE
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
特許の特殊ネジで作業が早い!!ネジ切りは3倍のスピード。3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造
用途R12〈ガス〉自動車専用
接続口径7/16-20 UNF
危険物の類別非危険物
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)21以下
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき
色ニッケルめっき
質量(g)9
仕上ホワイト
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書
色ブラック
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)
使用温度範囲(℃)0~70
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに
材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
種類ピンバイス
材質(本体)快速鋼
主な用途穴あけ作業
付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)0.08
全長(mm)65
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番437-4240
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料本体図面(0.02MB)
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ