2,304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11 口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番491-1334 主な用途滑り止め 表面(形状)フラット RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番491-1342 質量(kg)1 主な用途滑り止め 表面(形状)エンボス RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P2883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書 ブラック
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM) 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。 材質ねずみ鋳鉄 質量(kg)1.65 全長(mm)150 口幅(mm)75 口開き(mm)60 口深(mm)40 全高(mm)165 アンビル(mm)42×23 最大締圧力(kN)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
1セット(25個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際 種類精密バイス 最大口開き(mm)7 口幅(mm)35 口深(mm)12 材質(本体)ポリカーボネート 主な用途精密加工作業 材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄 全長(mm)41 高さ(mm)35 幅(mm)35 締付力(kN)2.9 トラスコ品番819-3744 質量(g)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE) 使用温度範囲(℃)0~70
1本
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミピンバイス 新潟精機(SK) 動画あり
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。 種類ピンバイス 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マックエイト表面実装用電源端子
エコ商品
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新潟精機(SK)ピンバイス
エコ商品
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして 材質本体:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式 グレー 質量(g)722 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72 収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
1セット(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリーA-60442・A-60464 1充電当たりの作業量約37分
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
4,039 税込4,443
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)トルネード・バキュームクリーナー
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバーSPCE
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。
平行度(μm)(V溝)0.005 台の幅(mm)80 ワーク径(mm)5~40
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サクラテックピンバイス
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)