37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装
1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブフィッティング PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーSUS303 タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6559 材質SKS3、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kN)10 口幅(mm)125 口開き(mm)幅165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6486 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kg)1500 口幅(mm)125 口開き(mm)165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形) 仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーA2017 タイプフランジタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーA2017 タイプフランジタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様屋外用 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
1台
75,980 税込83,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(50m×1本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1セット(2m×20本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) ポートねじの種類M5 x0.8 取扱説明書(1.78MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気 クッション両側ラバークッション 関連資料カタログ(2.96MB) 取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5268種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7104種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.8MB)
1個
6,398 税込7,038
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2698種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具ヘッド側フランジ形
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
1個
6,698 税込7,368
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具2山クルビス形
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3984種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)


関連キーワード