448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。 材質PA(ナイロン)
1セット(10個)
158 税込174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。 ホワイト 幅(mm)248 シートサイズ(mm)248×300 長さ(m)150 仕様1ロールが500シート トラスコ品番329-5010 材質再生紙 質量(kg)1 タイプ詰替用ロール 紙管内径(mm)38 直径(mm)230
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。 キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。 空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。 食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15 材質ポリエチレン、PA、PET 寸法(縦×横)(mm)390×420 底寸法(mm)170
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップBOXは紙が取り出しやすく、場所もとりません。 地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。 ホワイト 仕様1ロールが500シート 材質再生紙 幅(mm)248 質量(kg)1.9 長さ(m)150 シートサイズ(mm)248×300 トラスコ品番329-5028 商品タイプ本体
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

業界初!左右どちらからでも開閉可能 ワンバックルでクイックオープン 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現 フタ部取り外し可能(省スペース設計)
仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付 材質コーポリマー 高さ(mm)40 ピッチ(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)33
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープは天然素材で、しっかり貼れます。 セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。 食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.051 材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 質量(g)45g 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.99 引張強度(N/10mm)43.1
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。 材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙 質量(g)1080 寸法(Φmm)90×120
1個(600mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マルカン ニッソーこん虫飼育箱(角形水そう)
魚類、蝶、カブトムシ、カメ等の飼育に使用します。
容量(L)3 中仕切付き サイズ(mm)235×160×155
1セット
960 税込1,056
欠品中


仕切をスライドさせられる飼育ケースです。 2種の生物を同時に飼うことができます。
寸法(mm)235×160×155 容量(L)3
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンディ・クラウンSP水性用刷毛
エコ商品
速乾水性塗料対応の刷毛です。塗料の含み、吐出し抜群です。
用途水性塗料用 材質(毛)化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
仕様乾燥剤 材質包材/混抄紙
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク素材を引込む安定把握。しっかり掴んで荒加工に最適。 把握安定性が高く重切削が可能です。 ワークをラジアル方向へ把握し、さらに強力な引きつけ作用でチャック端面に密着させますから把握が確実で安定しており重切削が可能です。 グリス密封性が大きく向上しました。ボデーとリアボデーの合わせ面にもシールを挿入することにより封入グリースの密閉性を大きく向上させました。 長時間安定した把握力が得られます。マスタージョーが球体構造となっていますからシール性がよく長期間安定した把握力が得られます。 左右のイコライズは最大5°まで可能です。ばらつきのあるワークにも左右5°ジョーがイコライズし安定把握します。 最大テーパ20°までの把握が可能です。抜勾配のついた鋳造・鍛造品の黒皮面でもグリップピースで確実にテーパ部を把握します。 CE対応品。
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
エコ商品
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプ丸棒タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,788 税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766 質量(g)340 二面幅(mm)15 先端厚さ(mm)4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154 材質スチール 全長(mm)106 質量(g)220 対辺(mm)21 適用される管の呼び寸法15A、20A
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3 ワイヤー太さ(mm)6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなウレタン車輪
材質(車輪)ウレタン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です 材質ニトリルゴム(NBR) セット内容説明書付き
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2) 寸法(mm)320×340×470 質量(kg)約15 電源AC100V、50/60Hz 採水量(L/min)0.25 アズワン品番4-2855-01 採水量15L/h 除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000 税込139,700
当日出荷


電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ペダルレンチ
力の入れ易いロングタイプでペダルの確実な締付け、堅く締まったペダルの取り外しが可能。 30°/60°の異なったオフセット角度で作業性抜群。
トラスコ品番781-0601 質量(g)324 先端厚さ(mm)4.5 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。 材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼 爪数2本
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
4,998 税込5,498
5日以内出荷