カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「pw8-6」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
撥水紙ラベル ヒサゴ撥水紙ラベルヒサゴ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(20枚)
当日出荷
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち! 水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。 鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。サイズA4厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)材質撥水紙(マットタイプ)坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
形状違径ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
リモートコントロールユニツトアセンブリ 2PW-86260-18 YAMAHA(ヤマハ)リモートコントロールユニツトアセンブリ 2PW-86260-18YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
リモートコントロールユニツトアセンブリ 2PW-86260-08 YAMAHA(ヤマハ)リモートコントロールユニツトアセンブリ 2PW-86260-08YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
11日以内出荷
形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
極数8極8心
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から92日以内出荷
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-28
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ寸法C2(mm)11
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
2点式ハサミ NAKATAKI2点式ハサミNAKATAKI
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメントレッド関連資料採寸方法資料(0.07MB)
6カクアナツキフランジボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキフランジボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X16関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB)図解NoMLC3101T(10) エンジンケース部品_No.7、CST311S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、CSR310M-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.7、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.8、JH311CST エンジンケース部品_No.7、NST3030M エンジンケース部品_No.7、JH311CSR エンジンケース部品_No.7、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.8、CSR310S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、CSR311S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.8、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.7、MCV3100T エンジンケース部品_No.8、CST310S-CW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.7、CST310M-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、CSR311M エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、CST310S エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.8、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.7、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.8、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.8、CSR311M-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、CSR311S-PW エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.8、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.8、CST311M エンジンケース部品 6カクアナツキフランジボルト_No.7、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.8
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
規格CSR311Mリコイル図解NoCSR311M ラベル、付属品部品 ラベル_No.6、CSR311M-PW ラベル、付属品部品 ラベル_No.8
SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U冗長性Cybenetics Gold電源SILVER STONE(シルバーストーン)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能Cybenetics Gold認証日本製電解コンデンサ2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)アクティブPFC (フルレンジ)ホットスワップ対応設計便利な引き出しハンドル業界をリードする信頼性PMBus 1.2対応
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム40mm PWMファン
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
809税込890
1個
7日以内出荷
規格6001X3JRXC3関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB)図解NoMCV3100T(C) エンジン部品_No.6、MCV3100T(12) エンジン部品_No.6、MCV3101T(10) エンジン部品_No.6、MCV301T-125 エンジン部品_No.6、MCV3100T エンジン部品_No.6、CST310S-CW エンジン部品 ベアリング_No.6、CST311M 本体部品 ベアリング_No.6、MCV3100(12) エンジン部品_No.6、CSR311M 本体部品 ベアリング_No.6、JH311CST エンジン部品_No.6、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.6、MLC3100R(12) エンジン部品_No.6、CSR310S エンジン部品 ベアリング_No.6、JH310CSTS-P エンジン部品_No.8、MCV3101T(12) エンジン部品_No.6、JH311CSR エンジン部品_No.6、GKC3100R(12) エンジン部品_No.6、CST310S エンジン部品 ベアリング_No.6、GKC3101T(10) エンジン部品_No.6、CSR311S-PW 本体部品 ベアリング_No.6、MLC3101T(10) エンジン部品_No.6、MCV3100(14) エンジン部品_No.6、CST311S 本体部品 ベアリング_No.6、CSR311S 本体部品 ベアリング_No.6、NST3030M エンジン部品_No.6、CSR310M-PW エンジン部品 ベアリング_No.6、CSR311M-PW 本体部品 ベアリング_No.6、CST310M-PW エンジン部品 ベアリング_No.6
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3673S(PW-HT24-11) ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3673S(PW-HT24-11) ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
NEC EF-3673S(PW-HT24-11) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト