ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向正方向
取付場所屋外、屋内
保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)
適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.52
種類PWS
使用温度範囲(℃)-20~70
取付方向感温筒:制限なし
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H154
抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135
許容電流(mA)AC24V 50
種類電子式圧力センサ
センサータイプ圧力センサ
旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
NC円テーブルにスムーズ搭載。
ストローク(mm)(プランジャ)11.1
質量(kg)24(標準ソフトジョー付)
直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]
把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)
把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]
空気消費量(NL)0.54
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
さびにくいステンレスSUS304製、棚板は漏水防止加工されています
仕様●サイズ:D510mm×W510mm×H1000mm●棚板2枚(内1枚水抜きパイプ付き)
アズワン品番68-0852-82
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6387
材質ポリアミド、スチール
質量(g)34.5
2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6388
材質ポリアミド、スチール
質量(g)34.5
2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6389
材質ポリアミド、スチール
質量(g)34.5
2018年トラスコ掲載ページ4 1208
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
16日以内出荷
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO)
坪量(g/m2)222
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具
材質(本体)ABS樹脂
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ケースのデザインやスマートフォンの背面デザインを邪魔しない透明タイプです。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
5枚入りです。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
※ご使用前にケースが機器本体にしっかりとはまっていることをご確認ください。
※本製品に破れ、変形、劣化などが見られる場合は、直ちに使用を中止してください。落下、破損などの原因になる恐れがあります。
※本製品で機器本体を吊り下げた状態で走るなど、連続的な衝撃が加わる環境では使用しないでください。また、振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。ケースが外れたりシートが切れたりして、機器本体の落下、破損などの原因になる恐れがあります。
※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移りの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
※変形や劣化の原因になるので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
※本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。また他の素材と長時間密着すると、生地の貼りつきや色移りの恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(1口タイプ) 5枚
材質PVC、亜鉛合金
色クリア
耐荷重(kg)約2.5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×53
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(下地)反射板
仕様自立式鉄枠付き
寸法(mm)275×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラグホールの小さいエンジンの整備に最適な3PWと、独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットHPW-3Bのセットです。
セット内容3PW-14DM・16DM、HPW-3B-18・20.8、ソケットレール
質量(g)342
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
区域の番号表示などにご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
主な用途区域の番号表示
特性耐水、耐油
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針
仕様5本入り
本体質量(g)0.16
針径(Φmm)0.7
材質(針)ステンレス
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
女性用です。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質芯材:アルミ、裏材:不織布
トラスコ品番811-1752
サイズS
質量(g)80
寸法(縦×横)(mm)96×125(展開時)
適合サイズ(cm)22.0~23.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。
危険物の類別非危険物
「辞書+学習機」で成績アップを応援。ワンランク上の英語最強モデル、高校生向きカラー電子辞書「Brain PW-S3」。毎日カバンに持ち歩けるわずか260gの軽量コンパクトな本体には277コンテンツを収録。電子辞書ならではの使いやすさと抱負な検索機能を搭載し、ネットに比べ信頼性の高い情報から手軽に知りたいことにアクセスできます。また、片手で見やすい「縦型学習」スタイルなど隙間時間を有効活用できるBrainならではの機能とスタイルで成績アップをサポート。USB充電、衝撃に強い堅牢構造など毎日持ち歩きたくなるこだわりの使いやすさです。
付属品タッチペン、microUSBケーブル、ACアダプター
色ネイビー系
質量(g)約260(充電池・タッチペン含む)
タイプ高校生向き
電源リチウムイオン充電池(付属ACアダプター・microUSBケーブル)
ディスプレイ5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット)横121.1×縦68.0mm、タッチパネル対応
収録辞典英語(辞書):15、英語(学習):173、国語:51、社会・理科・数学:26、教養・旅行:12
使用時間(時間)約140※カード非装着、使用温度25℃で連続表示した場合
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)閉時(最薄部・突起部含まず):152.4×94.5×17.9、閉時(突起部含む):152.4×94.5×18.4
ユーザメモリ容量(MB)約200
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)5
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。 。※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。 。強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。 。製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。 。小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。 。※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚
材質ステンレス
耐荷重約10kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約0.5×約20
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上ステンレス
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。
手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。
先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)82
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
プリズム蛍光高輝度で視認性抜群
用途工事のお知らせ、注意喚起等に使用
色イエロー
寸法(高さH×幅W)(mm)1400×275
RoHS指令(10物質対応)対応
低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。
1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。
CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。
省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
フォーマット形式アンフォーマット
タイプデータ用
種類CD-RW
速度1~4倍速
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50
材質PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ