仕様熱源機直付用ジョイント
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ラチェット付。
軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。
目盛は左右トルクに対応。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用
全長(mm)520
質量(kg)1.2
適合ねじ普通鋼:(M14)、ハイテン:M10
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)10~120
最大トルク時の手力(N)269
最小目盛(N・m)2
粗・仕上げ加工用の球面形状チップです。
用途粗・仕上げ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ホワイトメープル)、天板芯材:パーチクルボード、エッジ:PP樹脂、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装
ピッチ(mm)スタッキング:129
天板厚さ(mm)25
均等積載量(kg/段)最大:40
高精度仕上げ加工用の球面形状チップです。
用途高精度仕上げ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り・溝・カウンターシンク・ 穴あけ加工対応の2コーナー使いチップです。
用途肩削り・溝加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
曲面・壁際の加工に対応可能なトロイダルチップです。
用途フライス加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
金型の倣い加工・R溝等の加工において加工時間を大幅に短縮します。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・カウンターシンク・ スポットドリル加工対応のV形状チップです。
用途面取り・カウンターシンク加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
粗・仕上げ加工用の球面形状チップです。
用途粗・仕上げ加工用。
トラスコ品番627-3505
材質コーティング
d16、ap
1箱(10個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,498
税込¥8,248
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。倣い加工用。
勝手なし
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
切刃数1
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
明るく鮮明なフルHD出力対応で、気軽に持ち運べる1.3Kgの軽量コンパクト設計。自動ポートレートモードと内蔵ワイヤレス機能でスクリーンミラーリングにも対応。PCがなくてもUSBメモリーまたはmicro SDカードのコンテンツの直接投写が可能です。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
勝手なし
チップ厚さ(mm)3.5
刃幅公差(mm)-0.02~0.02
切刃数1
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。溝入れ・横引き旋削用。
勝手なし
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
切刃数1
用途仕上げ
被削材MP
勝手なし
切削幅(mm)4
コーティングTIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)3.5
刃幅公差(mm)-0.05~0.05
材種1145
切刃数1
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
クッションラバークッション
磁石内蔵有無無
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
¥389,800
税込¥428,780
31日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションラバークッション
取付金具ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無有
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
用途端面溝入れ加工用。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションラバークッション
取付金具ロッド側フランジ形
磁石内蔵有無有
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ