998件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。 仕様石膏ボード用アンカー付 付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状半球
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL30S-R
RoHS
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 種類ガイドローラー 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6 寸法A(mm)3 ベアリング606ZZ 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)31 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 寸法R(mm)R4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)30
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度#1200 直径(Φmm)3 構造組みひも 適合材特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。 接着剤使用量:50g/基
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SFTR-30S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)30 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
用途食品加工。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.03 半透明 規格食品衛生法適合 全長(cm)28.5 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス
1巻
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
33,880 税込37,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
39,480 税込43,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

スマホにつないでアプリで簡単にかわいいラベルが作れます。
仕様カッター:手動 適合「テプラ」Liteテープ、”こはる”専用テープ 質量(g)約132(電池/テープ除く) テープ幅(mm)約9.0(最大印刷可能) シリーズテプラLite スマホ専用 電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 入力スマートフォン iOS / Android 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×46×76※カットボタン含む 印刷方式感熱式 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) 関連資料(1.75MB)
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

アダプタアッセンブリに取り付けてエア漏れを防止します。使用する材料に応じて適切な材質が選択可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(20個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除菌・抗菌・艶出し・洗浄・防汚コーティングが一度で可能なクリーナーです。 アルコール除菌液が相性の悪いアクリルパーテーションのお手入れに最適です。 スマホ、タブレット端末の画面もキレイにし、指紋が着きにくくなる防汚コーティングを施すことができます。 アルコール不使用、中性のため肌に触れても安全で可燃性もありません。 保存期間が製造から3年と長寿命です。 黄色ブドウ球菌、 大腸菌、サルモネラ菌 の除菌効果を実証しています。 黄色ぶどう球菌を用いた抗菌試験クリアしています。
用途液晶画面、プラスチック製品の除菌、抗菌、洗浄、艶出し、防汚コーティング。 材質水、シリコーンオイル、非イオン界面活性剤、防腐剤、除菌剤 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式セレクタ 取付寸法(mm)Φ30.5 機種リングセレクト形(Φ24)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1本
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源AC100~240V 50/60Hz モーターブラシレスモーター
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品名押釦スイッチ 種類非照光式 規格UL、CSA、TUV 保護構造IP65/IP65F 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて) 使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

RR30SWPM5 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
乳白 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 仕様ハロゲンフリー、標準 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
559 税込615
当日出荷

ツインタイプの蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmのスタンダートなペン先+線幅0.5mmでマーキングも文字の記載もできる便利な蛍光ペン。色数も豊富、沢山のマーキング+一言メモが筆記可能です。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート、資料・書類チェック 仕様インク補充式 タイプツイン 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 線幅(mm)0.5~3.8 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ細字/太字 エコマーク認定番号17 112 027 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3色)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。 トラスコ品番195-1598 全長(mm)170 材質/仕上合金鋼 質量(g)360 アズワン品番64-8617-02 適合アンカーBGR-3070M
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

用途戸建・住宅用 適合竪樋:UT75 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズRV105 種類集水器 シリーズRV105
1箱(20個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)5~24,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3次曲線貼り付け可能で色褪せ、剥がれ等の使って安心5年保証
用途車の看板、屋内外看板長期用途に 長さ(m)10 厚さ(μm)80 伸び(%)100以上/100以上 粘着力(N/25mm)(23℃×1時間)6以上、(23℃×72時間)8以上 耐候性5年耐候 引張強度(N/10mm)(タテ/ヨコ)10以上/10以上
1巻
7,398 税込8,138
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 耐熱性
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RR30SWPM5-V0 プッシュマウントタイ 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュマウントタイ 難燃性
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0~27.0 仕様ハロゲンフリー、難燃 厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 取付穴径(Φmm)4.8~5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷


棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。 棚板6枚、S字フックが3個付属しています。 事務所や物置の収納に。 書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。
材質スチール・MDF 質量(kg)17 耐荷重(kg)全体:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×425×1800 棚板耐荷重(kg)15/枚 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×445×15
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。 材質スチール製
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
種類セット品 商品構成セット品
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番448-3316 セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm 材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材 全長(mm)158 ブラック 軸長(mm)30
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホール シリーズKMQ 端子形状スナップイン 端子間ピッチ(mm)10 定格寿命(時間)2000 許容差±20% 材質(端子)(メッキ)Sn 極性あり 端子長さ(mm)4 端子数(補助)0 RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法基板実装 動作温度範囲(℃)-25~105
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)