28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 タンガロイ 動画あり
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ 動画あり
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLMMU160908PNER-MJ 寸法APMX(mm)12.4
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラジアスカッタ OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)ラジアスカッタ
関連資料技術情報はこちら(149MB) カッタ高さ(mm)63
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボス付き縦インサート搭載サイドカッタ TSN タンガロイ 動画あり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

OSG PHOENIX OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

サイドカッタ ASN タンガロイ 動画あり
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


厚さ(mm)0.8 全長(mm)11.5 シリーズR1.25 リング外径(Φmm)5.5 絶縁方式非絶縁 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド スタッド径M3 (#3 → #4)
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷

使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子 ケースFB-6
1袋
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様R1234yfサービス缶専用 TA134YF-3専用 ホース側専用クイックジョイント 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ) 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途低炭素鋼の加工 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.216インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M3●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.472インチ●コード番号:490-3228 アズワン品番65-7589-93
1袋(20個)
539 税込593
6日以内出荷

関連キーワード