こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
タイプ四輪車用標準タイプ
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。
高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
蓋の部分がスチール製です。
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
主な適合純正品番19037-K12-941
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
トラック用ラジエターキャップです。
用途ラジエターキャップ
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
R1234YFの高圧キャップです。
参考品番445021-7610
適合R1234YF
タイプ高圧
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
R1234YFの低圧キャップです。
参考品番445021-7620
適合R1234YF
タイプ低圧
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
色シルバー/ゴールド
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
色シルバー/レッド
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。
※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。
○アルミ削り出し
○アルマイト仕上げ
○左右共通
○1ケ販売
グロム
JC61全車種
CBR125R
JC50全車種
FTR223
MC34全車種
CB223S
MC40全車種
CBR250R
FNO,MC41-1400001~
CB250F
MC43全車種
PCX125
FNO,JF28-1100001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF12全車種
PCX150
KF18全車種
フォルツァSi
MF12全車種
フォルツァ-X/-Z
MF10全車種
フォルツァ-X/-Z
MF08全車種
フォルツァ/-S/-T/-ST/-X
MF06全車種
フェイズ
MF11全車種
※ホンダスクーターのABS車は使用不可
TW200
5LB1/2
TW225
5VC1~5
トリッカー
5XT1~3
セロー250
3CS1/2
ビーウィズ50(4スト車)
1VC1
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ250/SV
4HC/5GC全車種
マジェスティ250/-C
5GM/5SJ全車種
ST250/-E
NJ4AA全車種
ST250
NJ4CA全車種
バーグマン200
CH41A全車種
スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S
CJ41A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ43A全車種
スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ
CK41A全車種
CK42A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK43A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ44A全車種
スカイウェイブ250/-S
CJ46A全車種
スカイウェイブ250-M
CJ45A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK44A全車種
スカイウェイブ400/-S
CK45A全車種
※スカイウェイブ250SSは使用不可
等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TFC007KE。販売備考:Black with Grey & Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブラック/グレー/シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/シルバー
備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
タイプFuel Cap Protector
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TFC007BS。販売備考:Blue with Grey & Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:ブルー/グレー/シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/グレー/シルバー
備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
タイプFuel Cap Protector
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主な適合純正品番5HD-12462-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
用途バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応。PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ
有効長(mm)バー:100
仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒)
パイプ径(Φmm)22.2
適合車種YZF-R15/R125(23)
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイルの配合です。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなどの生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に極めて優れています。
用途R1234yfPAG用
成分PAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g
対応冷媒種別R1234yf
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(30g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。
広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
適合ガスR1234yf
成分R1234yf
容量(mL)30
タイプ蛍光剤なし
セット内容1箱(12本入)
質量(g)30
対応冷凍機油(適合車):PAG
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
コンプレッサー従来ベルト駆動
危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(4缶入)
対応冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別R1234yf、R-134a
コンプレッサー従来ベルト駆動
適合ガスR134a/R1234yf兼用
成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
容量(mL)250
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-IT125SO2-APT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
形状専用
色チタン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-IT125SO1-HRTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートシールド(品番:P-HSIT125SO1)設定有り。適合情報:。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:11.1kW/8000rpm。最大出力:11.2kW/8460rpm。STD 最大トルク:14.4Nm/6250rpm。最大トルク:141Nm/6350rpm。オプション:品番:P-HSIT125SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状専用
質量(kg)3.3、STD:5.1
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
最大出力(kW)STD:11.1/8000rpm
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
形状専用
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm
加工無
最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
1個
¥189,800
税込¥208,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO21-HALAGT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:5.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:94.63kW/7800rpm。最大出力:95.58kW/7750rpm。STD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)5.1、STD:5.2
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:136.6/6600rpm
最大出力(kW)95.58/7750rpm、STD:94.63/7800rpm
最大トルク136.6Nm/6650rpm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO22-HALAGTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。STD重量[キログラム]:5.4。重量[キログラム]:5.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:97.57kW/7700rpm。最大出力:98.52kW/7700rpm。STD 最大トルク:138.2Nm/6600rpm。最大トルク:139.1Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)5.3、STD:5.4
色(チタン)ブラック/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
最大出力(kW)98.52/7700rpm、STD:97.57/7700rpm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAATBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
形状専用
色(チタン)ブラック/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm
加工無
最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ