カテゴリ

  • バイク部品(80)
  • 農業機械(32)
  • 自動車補修部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-s8」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
399税込439特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
S/P イスズ14-0840-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ14-0840-R8 ナカノNAKANO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,490税込4,939特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
S/P イスズ 14-2960-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-2960-R8 ナカノNAKANO
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-296-0・1-51418-296
S/P イスズ 14-0870-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0870-R8 ナカノNAKANO
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-087・1-51418-087-0
S/P イスズ 14-1430-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1430-R8 ナカノNAKANO
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-143・1-51418-143-0
S/P イスズ 14-2940-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-2940-R8 ナカノNAKANO
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-294・1-51418-294-0
S/P イスズ 14-0680-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0680-R8 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-068・1-51418-068-0
S/P イスズ 14-0800-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0800-R8 ナカノNAKANO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-080・1-51418-080-0
S/P イスズ 14-1360-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1360-R8 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-136-0・1-51418-136
S/P イスズ 14-0841-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0841-R8 ナカノNAKANO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-084・1-51418-084-0
S/P イスズ 14-0550-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0550-R8 ナカノNAKANO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-055・1-51418-055-0
S/P イスズ 14-0560-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0560-R8 ナカノNAKANO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-056-0・1-51418-056
S/P イスズ 14-1160-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1160-R8 ナカノNAKANO
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-116-0・1-51418-116
S/P イスズ 14-0350-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0350-R8 ナカノNAKANO
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-035・1-51418-035-0
S/P イスズ 14-0750-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-0750-R8 ナカノNAKANO
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-075・1-51418-075-0
S/P イスズ 14-2600-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-2600-R8 ナカノNAKANO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-260-0・1-51418-260
S/P イスズ 14-1870-R8 ナカノ NAKANOS/P イスズ 14-1870-R8 ナカノNAKANO
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51418-187-0・1-51418-187
S/P UD 03Z14-R8 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z14-R8 ナカノNAKANO
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55028-99508
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 08 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N10 08MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N11A08 MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) RR.ピラ (G1) G14S-50-N11A08MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
8,398税込9,238特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
379税込417
1セット(3枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
JBM用開閉具 第一機材JBM用開閉具第一機材(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(2本)
当日出荷
適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製いけうち
2,898税込3,188
1個
当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
(08R04)クリップ ホンダ(08R04)クリップホンダ(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
ヒューズホルダー ONE GAIN(ワンゲイン)ヒューズホルダーONE GAIN(ワンゲイン)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。
用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
裸圧着端子パック R形(2P) ニチフ裸圧着端子パック R形(2P)ニチフ
3,898税込4,288
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
分岐端子台シリーズ 東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ東朋テクノロジー
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
プラグレンチソケット14mm DAYTONA(デイトナ)プラグレンチソケット14mmDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プラグ交換ツールのシリーズです。用途に合わせてお選び下さい。
適合レンチ18mm全長(mm)約64外径(Φmm)約19.2二面幅(mm)14適合車種CB1100/-ABS('10.3~)、フェイズ/ABS/タイプS('09.7~)、フォルツァX(NSS250)('08.3~)、フォルツァZ/Z ABS (NSS250)('07.12~)、フォルツァSi('13. 6~)、XVS1300A('07~)、YZF-R1('09~)、MT-07('14~)、V-ストローム1000('14.6~)、BMW 1200 HP2スポーツ('08~)、BMW 1200 R1200GS('13~)、BMW 1200 R1200GS/アドベンチャー/RT('10~)、BMW 1000 S1000RR('10~)、BMW 650 C600/650GT、DUCATI 1199 1199パニガーレ/R/S('13~)、DUCATI 1198 1198/R/S('09~)、DUCATI 1198 1098R('08~)、DUCATI 1198 ムルティストラーダ1200/S('10~)、DUCATI 1198 モンスター1200('14~)、DUCATI 1099 1098/S('07~'08)、DUCATI 1099 ストリートファイター/S('10~)、DUCATI 669 モンスターS4R/S4R S/テスタストレッタ('08~)、DUCATI 989 デスモセディチRR('07.8~)、DUCATI 898 899パニガーレ('14~)、DUCATI 849 848('08~)、DUCATI 821 モンスター821('14~)、DUCATI 803 モンスター796('10~)、KTM 530 530EXC-R('08~)、KTM 450 450EXC-R('08~)、KTM 450 450XCR-W('08~)、KTM 390 390デューク、KTM 200 200デューク、KTM 125 125デューク差し込み穴(mm)9.5(3/8インチ)角六角軸二面幅(mm)約18
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズいけうち
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズR1/4孔数8