51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様チェック機構内蔵 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 材質天然ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.0 長さ(m)20
1本
77,980 税込85,778
翌々日出荷

能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
1個
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンド
RoHS
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具 材質ユニクロメッキ 寸法M(mm)75
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。 材質ユニクロメッキ 板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBC本体をH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。 材質ドブメッキ 板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーター
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下 最高使用温度(℃)240 リード線長さ(mm)500
1本
19,900 税込21,890
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 2.2Ω ±10%, SBCHE152R2K
RoHS
抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±10%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●結線方法: 配線済み●ハウジング材質: サーモプラスチック●コンタクト材質: リン青銅●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである915、及び25ポジション、及び0.5 /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)



CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-152Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)152 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,698 税込8,468
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
66,000 税込72,600
翌日出荷

一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品 アズワン品番65-9254-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷


GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF14-Rx2)
SMU-HF152-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF152-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約80分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷

首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート 首部勾配1°(両角)
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。
1式
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATENKVM延長器
RoHS
KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。デュアル電源。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、電源アダプター×1、電源コード×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1 ケース質量(kg)1.12(2.47lb) 消費電力DC5V:9.51W 材質(ケース)メタル 解像度3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9950R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番64-6748-57
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1 ケース質量(kg)1.15(2.53lb) 消費電力DC48V:11.88W 材質(ケース)メタル 解像度3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0699。【適合】CBR1000RR-R FIREBLADE/SP (2BL-SC82) 2020Y-【クランプ有効幅】約152mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10% 仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g)約350 取付方式盤面取付 保護構造IP66(前面) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96 適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色黒色 UL94V-0 材質(ケース)ポリカーボネート 表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52 センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数5桁 表示範囲-99999~99999 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル1chまたは2ch ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能あり 使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露) 消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240) 保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境)2 オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500 CE-対応品対応 第1入力信号±99.999μA
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vプーリ 152A2
規格152-AX2 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メインノズル
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 図解NoMSV415R2S(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MRS40H-152 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSV413R2L(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA415R4C(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA415R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA513R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.34、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MSA413R4C 10 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS415CA エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.34、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.34など
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA51オレンジ
規格LA51オレンジ 部品名称Vベルト LA51オレンジ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 図解NoVSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.16、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MSA513-M ドラム組立部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.21、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.21、MSA513-K ドラム組立部品_No.25、MS513EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.21、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.21、MSA513R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.21、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.21
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクシヤフトASSY
備考2~4フクム 部品名称クランクシヤフトASSY 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 図解NoMRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV413R2L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.1
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプル
規格PT1/4 部品名称ニツプル 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.94MB) 図解NoMRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MX-501 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.3、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.46、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS620S-A)部品_No.3、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.47、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、CGA-6 調圧弁部品_No.48、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.10、SSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.47、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.57、SSA-K500 動力噴霧機(1)部品_No.10、SSA-K400A 動力噴霧機(1)部品_No.10、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.24、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.13、MJI-1000 動力噴霧機(レール Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.24、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.59、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.42
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.29、MSW1008-2M -A エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.26、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MSV415R2S(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MRS40H-152 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.26、MS511R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.40、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.36、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.26、MS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.26、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.36など
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エキゾーストバルブ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.51MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB) 図解NoMS413R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSA413R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS513R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MS513EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 エキゾーストバルブ_No.10、MS413EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、MSA415R4C(8.5) エンジン シリンダブロックなど
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

備考8,9フクム 部品名称カムシヤフトアセンブリ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 図解NoMRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV413R2L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA413R3-2M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.7
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ネームラベル
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 図解NoMS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MRS40H-152 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS515EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MRS40H-151 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MS513EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.8、MS415EW ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.3、MRS60-300-4 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3、MSV413R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.3など
1個
319 税込351
7日以内出荷

関連キーワード