30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)












ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 動画あり
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CDJ2RA16-325Z-V-M9BL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-325Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)325 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)92.1 耐荷重(N)1323 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルカッタ
低抵抗型インサート式エンドミル
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 適合品番GZ3950 構成部品アクセサリー
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(10個)
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


泉精器製作所T型ダイスT-365
トラスコ品番226-4632 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ダイスT-44
トラスコ品番602-4116 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ダイスT-26
トラスコ品番602-4114 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ダイスT-20
トラスコ品番602-4115 適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
1組
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスB
部品名称ハモノボスB 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.79MB) 図解NoMBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、IAC26Mプロ 本体部品_No.21、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.16、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S(L) 本体部品_No.19、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MB2650 本体部品_No.12、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB2650L 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS306 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.12、MBS326 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.16
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X10
規格M8X10 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoMB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、NK26S(L) 本体部品_No.16、MB326SPU 本体部品_No.19、MB260U-C ギヤケース部品_No.2、MB260L-C ギヤケース部品_No.2、MBS327 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB320AU ギヤケース部品_No.2、MB200-1U ギヤケース部品_No.2、DB26D-C L ギヤケース部品_No.2、MB200G-C ギヤケース部品_No.2、MB23J 本体部品_No.29、MB200-1G ギヤケース部品_No.2、AC26SA 本体部品 6カクボルト M8X10_No.18、OS23KU ギヤケース部品_No.2、MB260AUA-C ギヤケース部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.14、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、GKB2600L 本体部品_No.14、MB260AU ギヤケース部品_No.2など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])150~6000 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9944-21-22 最大トルク(N・cm)20 校正証明書点検・検査書
1台
399,800 税込439,780
13日以内出荷

関連キーワード