223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

築地製作所P.Pニップル
材質PP 形状ニップル アイボリー 使用温度(℃)-10~+110 常用圧力(MPa)0.7
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
249 税込274
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。 種類扇状スプレーノズル
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。 種類扇状スプレーノズル
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)10 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
369 税込406
3日以内出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格テーパーねじ 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラダンのヤマコー2つ折り プラダンシート 4mm 760x820 4枚入
エコ商品
2つ折りができるように加工が入ったプラダンです。広げると760mmx820mmと大きくなりますが折りたためるので室内でも取り回しが楽にできます。
用途窓の養生などに 半透明 寸法(厚さ×幅W×長さL)mmたたんだとき:8×760×410、広げたとき:4×760×820 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。 材質(本体)ナイロン6+ガラス20% 使用温度範囲(℃)-10~80 最大移動速度(m/sec)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1リンク
90 税込99
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アイセルメカロック MRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
1巻ほか
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターGR型 固定車(黒ナイロン車輪)
エコ商品
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト No.CR38
エコ商品
材質綿 質量(g)約132 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1080 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユーエイキャスタープレート式エラストマーキャスター固定
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38B型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38B樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
719 税込791
翌々日出荷

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
グリーン 高さ(mm)2403 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 棚段数(段)7 外寸法・高さ(mm)2403 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12個のソケットを収納できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油防錆剤
エコ商品
水溶性切削油が原因の錆や腐食を抑制します。
pH(5%溶液)9.5 臭気特有 引火点・燃焼範囲なし 外観淡黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB)
1缶(3.8kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

オークラ輸送機樹脂製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR38BS型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38BS樹脂コロコンキャリヤーに組み込み可能な樹脂製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
549 税込604
翌々日出荷

ROYAL(ロイヤル)ラウンドスリットB
Bスリット シングルスリット ダブルスリット
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き丸パイプ) 材質スチール
1本
1,288 税込1,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール 厚さt(mm)(ゴムライニング)2 強度(kg)(ホイール)10 ホイール直径(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
549 税込604
翌々日出荷

アイセルメカロック MSRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7 種類締結具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連キーワード