100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
1組
¥359
税込¥395
当日出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)
端子R38-8
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。
アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用
仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップ
コード長さ(m)15
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類裸圧着端子
こんなお得な商品も!
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0038。厚み:30。タイプ:チークパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:XLプラス(30mm)
厚さ(mm)30
色グレー
サイズXLプラス(30mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ドスパラ GALLERIA ZL7C-R38H
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
材質ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)2
色グレー
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
超・低摩擦ジェットストリームインク
質量(g)1.7
先端ボール径(mm)0.38
適合SXN-150-38
適合本体SXN-150-38
適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色
入数1本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38
インク色黒
ボール径(Φmm)0.38
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器
製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ