こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
こんなお得な商品も!
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。
長さ(m)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
インク色黒
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
こんなお得な商品も!
ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質ステンレス(SUS304)
繰り返し・詰め替え対応
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
こんなお得な商品も!
棚板 メッシュラック用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
厚さ(mm)1
仕様のり付
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
トラスコ品番819-3258
材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン
全長(mm)1400
刃長(mm)287
刃先幅寸法(mm)556
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ