京セラ
カッタ MFH080R-10-7T-D
びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_
両面8コーナ仕様。_x000D_
平面加工の能率向上に貢献。
刃数
7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
対応
クーラントホール:有
最大切込み量ap(mm)
1.5
すくい角(°)
-6
刃径(mm)
62.5
機能長さ(mm)
63
最大切削径(Φmm)
80
フランジ径(Φmm)
76
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82916158
MFH080R-10-7T-D-M
KDP:7
1.5
13
20
27
¥
93,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917671
MFH080R-10-7T-D
KDP:8
1.4
17
26
31.75
¥
93,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください