カテゴリ

  • 自転車部品(11)
    • シマノ 品番先頭文字-Y(11)
  • メカニカル部品(61)
  • 研磨材(22)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8000」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST-R8000 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)

    ST-R8000 ブラケットカバーペア

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • RD-R8000 テンション/ガイドプーリーセット SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000 テンション/ガイドプーリーセット

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • FD-R8000 サポートボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    FD-R8000 サポートボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • CS-R8000 G ローユニット SHIMANO(シマノ)

    CS-R8000 G ローユニット

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • CS-R8000 E ローユニット SHIMANO(シマノ)

    CS-R8000 E ローユニット

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R8000 左プレート SS SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000 左プレート SS

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • ST-R8000 ネームプレート 右/ネジ SHIMANO(シマノ)

    ST-R8000 ネームプレート 右/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R8000 B軸ユニット ノーマル SHIMANO(シマノ)

    RD-R8000 B軸ユニット ノーマル

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンリング 34T-MS  (50X34T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング 34T-MS (50X34T) FC-R8000用

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンリング 53T-MW (53X39T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング 53T-MW (53X39T) FC-R8000用

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
  • 油性ボールペン ラバー80 ゼブラ

    油性ボールペン ラバー80

    ゼブラ(20件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。 キャップ安全性ISO規格適合。 替芯:H-0.7芯
    全長(mm)151.5質量(g)8.0方式キャップ式最大径(Φmm)10.0先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • グリップ R.ハンドル 53165KR8000 ホンダ

    グリップ R.ハンドル 53165KR8000

    ホンダ(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53165-KR8-000
  • 自動結束機用紐#8000 石本マオラン

    自動結束機用紐#8000

    石本マオラン(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    自動結束機用片撚ひもです。
    用途農水産物・宅配物等。トラスコ品番120-6389質量(g)2000
  • スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋 高田商事

    スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋

    高田商事(1件のレビュー)
    169税込186
    1双
    当日出荷
    機能薄手・グリップ力・通気性
  • Root Pouch 生分解性タイプ ROOT POUCH

    Root Pouch 生分解性タイプ

    ROOT POUCH(12件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
    用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
  • ラバー80ボールペン 赤 ゼブラ

    ラバー80ボールペン 赤

    ゼブラ(1件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    方式キャップ式インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色色(軸)商品タイプ本体入数(本)1
  • クリストンマトリックスミニ セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    クリストンマトリックスミニ セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    従来の砥石では折れてしまう小さいサイズの砥石でも、クリストンマトリックスミニなら曲げ強さが最も高く、弾性力に優れているため、磨きにくい細部の研磨に使用できます。
    用途細かい作業の研磨に長さ(mm)100
  • (26411)レンズ ニッサン

    (26411)レンズ

    ニッサン(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (77760)バンパー,ラバー ニッサン

    (77760)バンパー,ラバー

    ニッサン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク)

    テフロン撥水レインパーカー

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1着
    5日以内出荷
    フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付
    材質(本体)ポリエステル<デニム柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
  • テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク)

    テフロン撥水レインパーカー

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1着
    5日以内出荷
    フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用 フード調節リードコード 表面デュポン社テフロン加工 抗菌防臭メッシュ 耐水圧10000、透湿2000 収納袋付
    材質(本体)ポリエステル<千鳥柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ
  • (27560)コントロール ノブ ニッサン

    (27560)コントロール ノブ

    ニッサン(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • (90031)ボルト ホンダ

    (90031)ボルト

    ホンダ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
  • ホルダー ハンドルパイプア 53131KR8000 ホンダ

    ホルダー ハンドルパイプア 53131KR8000

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53131-KR8-000
  • グリップ L.ハンドル 53166KR8000 ホンダ

    グリップ L.ハンドル 53166KR8000

    ホンダ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53166-KR8-000
  • カバー グリップエンド 53164KR8000 ホンダ

    カバー グリップエンド 53164KR8000

    ホンダ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番53164-KR8-000
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1141件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    モノタロウ(39件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニルーター MM100(本体のみ) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター MM100(本体のみ)

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼