51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールRally Bar mini
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム4倍デジタルズーム 画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101 被写界深度(mm)レンズ:18.5 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 出力マイク データレート出力:48kHz 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)4.03 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
569,800 税込626,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。 音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現 便利なミュートコントロールとインジケーターライト ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能) 雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き) Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています) Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています) Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。
周波数特性90Hz~16kHz ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102 音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa 出力マイクのデータレート出力:48kHz ホワイト 仕様集音範囲:4.5m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ロジクールRallyマイクポッド
エコ商品
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター 出力データレート:48kHz 感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa 周波数特性90Hz~16kHz インターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし 作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブル デバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ロジクールRALLYマイクポッドハブ
エコ商品
RALLYマイクポッドハブ
仕様システム要件:Rally、Rally Plus、Rally BarまたはRally Bar Mini、外付けのRallyマイクポッドを使用して構成(RallyマイクポッドハブはロジクールRallyシステムで動作するもので、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとは互換性がありません)3種類の12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブをお好みで組み合わせることができます、12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、テーブル下への取り付け用ハードウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ロジクールRALLYマイクポッド延長ケーブル
エコ商品
RALLYマイクポッド延長ケーブル。
ホワイト ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプRallyバー、RallyBarMini、Rally、RallyPlus
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

行き届いた配線経路汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイにフィットします 10°ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の設置用に表示角度をカスタマイズ スイングアームデザイン、対応デバイスをディスプレイの上または下に取り付けます。 調節可能な奥行き(最大50mm)、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウンアダプターを使ってディスプレイ上の角度を最適化
互換性壁またはスタンド取り付けの、ディスプレイは最大98インチ(247.92cm)(VESA取り付けポイントを含む) 長さ(mm)スイングアーム:最大900 仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rallyカメラ
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ロジクールRally Bar
会議アプリケーションを実行することができます。 Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。 専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。 RIGHTSENSETMテクノロジー RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能) 画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5 被写界深度(mm)レンズ:28.8 スピーカードライバー:70mm×2 出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz 音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2% サンプルレートスピーカー:48kHz 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 質量(kg)7.08 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
749,800 税込824,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定 取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255 ケーブル長(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99 対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式USB 2.0 または 3.0 ズーム5倍デジタル 解像度4k 保証期間2年間 視野角対角視野(FOV):120度 材質(レンズ)ガラス スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカスオートフォーカス セキュリティKensington セキュリティスロット アズワン品番64-8162-75 デジタルズーム リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離1m~3m フレームレート最大30fps アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ロジクールRally
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ロジクールロジクール Rally Bar Mini + Tap IP
エコ商品
一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。収容人数12名までの小~中会議室に最適です。より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。
セット内容ロジクールRally Bar Miniビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar Mini】91.4×719×101 本体質量(kg)Tap IP:1.0/Rally Bar Mini:4.03 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 認定取得Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)
1セット
669,800 税込736,780
6日以内出荷

ロジクールRally Bar Huddle
エコ商品
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2 対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル 動作温度(℃)0~40 使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数1台 カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

LOGICOOL STRONG USB CABLE 通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。 アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。 長いリーチ 10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。 ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。 信頼できる強度 牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、 ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。 ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。 速度と互換性 アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。 USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB 仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm 互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5 サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1 ディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル 解像度1280 x 800 視野角85°(上下左右) 輝度400ニット コントラスト比1000:1 角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態) センサー加速度計、アンビエント ライト 取付方式100mm×100mm VESA、FDMI 電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売)) デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。 互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。 動作温度範囲(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)0.7 仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールRally Plus
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

The Grove Mini I2C motor driver is a very tiny motor driver with I2C interface、and it includes two motor driver chips - DRV8830、which helps you control two DC motors or winding of stepper motors on a small board simultaneously.。With four solderable pads back of the board、you can change the I2C address of each motor driver easily. Especially、with the onboard protection circuit、the max limitation current of each channel can be adjusted from 0.2A to 1A、you can set a proper limitation current according to the load.。It can be used for battery-powered toys、printers、and other low-voltage or battery-powered motion control applications due to the features.。Also、Grove Mini I2C motor driver is belong to Grove System、you can plug it onto the Base shield and work with Arduino directly without any jumper wires.。Features:Tiny driver board。Two motor driver channels。Working Voltage:2.75v 6.8v。Changeable max limitation current。Grove compatible。I2C interface。Easy to use
アズワン品番67-0462-12
1個
2,898 税込3,188
33日以内出荷

マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定 対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロジクールmeetUp用 拡張マイク
エコ商品
EXPANSION MIC FOR MEETUP(MEETUP用 拡張マイク)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
仕様必要システム:Logicool MeetUp セット内容拡張マイク 質量(g)302 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ロジクールロジクール SIGHT
エコ商品
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰) セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定 周波数(Hz)90~16k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4 本体質量(kg)1.5 感度>-36dBFS+/-1dB@1Pa ズームX1 解像度【カメラセンサー】4K 保証期間2年間 焦点距離(mm)1.87 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60 画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97° 深度(m)【被写界】0.5~無限 検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールRally PTZ Camera
エコ商品
パン角±90°チルト角+50°-90°視野角90°最大60fps 4Kまで対応 接続I/F:USB Type-C15倍HDズーム 反転可能壁取り付け具付き電源:本体/ACアダプタ、RFリモコン/CR2032電池
ズーム15倍HD 解像度ビデオ:1080p、720p 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大:30fpsおよび60fps 画角レンズ:90 °
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

ロジクールmeetUp用 TVマウント
エコ商品
TV MOUNT FOR MEETUP(MEETUP用 TVマウント)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ビデオバーの内蔵ケーブル保持カバーと動作しと合わせて、接続を確保します移動式TVスタンド対応のVESA取り付けパターン 10°ティルトダウンアダプターを使って、表示角度をカスタマイズして最適化 対応デバイスを壁または移動式TV、スタンドに取り付け、調節可能な水平レベル+/- 1°、10°ビデオバー ティルトダウン アダプターを使って、高い位置の角度補正を実現
互換性標準VESA取り付けパターンにより移動式TVスタンドにも対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×236×84 仕様システム要件:Rally Bar、Rally Bar Mini
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Cynergy3 Float SwitchThe Cynergy3 SSF24 series float switch is a vertical mount type and has NO/NC output This float switch has a stainless steel 316 body. It has a maximum operating pressure of 10bar. The switch is mounting on the top or the bottom of the tank from the inside. Hence, it requires access to the inside of the tank. The switch action may be reversed by removing the float, inverting it and then refitting it to the stem. What is a float switch? An SSF24X100 switch is the type of level sensor, a gadget to recognize the level of fluid inside a tank. The switch might be utilized to control a pump, as a pointer, a caution, or to control different gadgets. It consists of a reed switch and a pivoted magnet and can be used for normally open (N/O) or normally closed (N/C) operation. The switch action can be reversed rotating the switch through 180°. Guide how to choose the correct float switch One of the most reliable, well-demonstrated technologies for fluid level detecting is float switch. This sort of switch involves a magnet contained inside the float and also an attractive reed switch contained inside a settled housing. The movement of the float, due to changing fluid level, will cause the reed change to work (for instance close or open) at a specific level. This trusted and tried technology depends on a generally straightforward plan that offers long haul quality without the requirement for the client to calibrate a switch. There are different methods available on how to choose a float switch for a particular application, here are the main factors to consider: Physical arrangement and style The choice of styles depends on the physical arrangement of the tank, availability of mounting positions and whether there is access inside of the tank. Fundamental styles are horizontal / side mounting and vertical mounting. Horizontal / side mounting has a fixed housing, which you can find on the wall of a tank and it has got a hinged float attached to the fixed housing. Vertical usually have a fixed vertical stem and that is installed at the top or bottom of the tank. Material selection It is very important to choose a float switch that is made from the right materials, which are compatible with the liquids and temperatures of the chosen application. While using incorrect material it can resolve in damaging the component as well as the failure of a float switch. Material types: Nylon ? used for oils, diesel, organic chemicals and MEK (methylethylketon) based printing inks Polypropylene (PP) ? acids and alkali, detergents, oils, water, organic chemicals Polyphenylene sulphide (PPS) ? used for more aggressive chemicals and higher temperatures, up to 120℃ Stainless steel ? medical and food industries, hydraulic fluids, chemicals and environments with high-temperatures up to 135℃ Buna/Nitrophyl ? diesel, oil, petrol and water (stationary applications) D300 foam (PVC) ? mostly for hydraulic oils and chemical solutions Electrical You need to fully understand what is the nature of the load that requires to be switched and make sure that the float switch is adequate for holding your load. The electrical ratings, which we provide in specifications are resistive loads. Cables In areas where harsh liquids may spill onto external wiring, it is important to underline particular materials for the cables in connection to the float switches. You can either use standard, UL-approved cable types for the range of float switches, as well as high-temperature, low smoke zero halogen (LSZL) and other specialised materials.Features and BenefitsMinimum fluid SG is 0.8 Maximum switching power 50VA Cable length is standard 100cm Mounting thread is 1/8in BSP Cable size is 17/0.10 - AWG22 Maximum operating temperature is 120℃ Float SG 0.7 Lead outs are 100cm XLPE 17/0.1CertificationsISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.5 A最大圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ロジクールロジクール EXTEND
エコ商品
ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応) セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定 取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱) 電源自動検出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5 保証期間2年間 動作電圧100~240V、48V 互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン) インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(A)0.5
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290 アズワン品番65-7921-91
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Description。The SparkFun TFT LCD Breakout is a versatile, colorful, and easy way to experiment with graphics or create a user interface for your project. With a 4-wire SPI interface and microSD card holder, you can use this breakout to easily add visual display/interface capabilities to a project as well as providing all the storage you might need for multimedia files.。To get started with this breakout, you will need an Arduino compatible microcontroller of your choice - we recommend something with extra RAM like the SparkFun Thing Plus. The breakout can be powered with either 5V or 3.3V. The microSD card holder is connected to the same SPI bus as the display which keeps the required pin count low and exists to relieve the burden from your microcontroller's poor memory due to having to store hundreds of images of cats, or really whatever you want to keep there. We have also gone ahead and tricked out the SparkFun HyperDisplay library with a driver made especially for this breakout!。Out of the box, the SparkFun TFT LCD Breakout will come with a large backing PCB that makes it easy to securely mount the display in a project. If you need a more flexible solution you can remove the display module, snap off half the backing board, and then re-insert the display module. When this is done you'll be left with the bare minimum frame around the display to more seamLessly integrate with your project.。Get Started With the SparkFun TFT LCD Breakout Guide。Features。128×160 RGB pixels。Up to 18 bit configurable color depth。2x PWM controllabele LED backlight。microSD Card Slot。V-Score for Minimal Footprint Setup
アズワン品番67-0424-97
1個
8,798 税込9,678
33日以内出荷

SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential。Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well。This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply。Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations。The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks。That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing。Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022 アズワン品番65-7922-41
1個
749,800 税込824,780
欠品中

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 34 mm高さ = 64 mm幅 = 58 mm外形寸法 = 34 x 58 x 64mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 75 x 230 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 91mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems。Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds。Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life。Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position。Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement。This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant。Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781 アズワン品番65-8031-11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - 6222/C3VL0241 Keep your high-speed machinery operating smoothly and precisely with this SKF ball bearing。Its aluminium-oxide coating protects the unit from the wearing effects of an electrical current to increase the bearings lifespan。It also keeps noise levels low。Plus, the coating reduces vibration and protects the bearings lubrication from charring to lengthen its grease life。This deep-groove ball bearing has a greater-than-average internal clearance for enhanced load distribution, meaning it offers improved performance and reliability. Open end type Inside diameter of 110 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 38 mm Cylindrical bore type Application Information Food and beverage industry Textile manufacturing Aerospace industry Power generationSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。 What is an open-end ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAn open-end ball bearing, such as this one from SKF, allows grease to be flushed out when the unit is relubricated。This eliminates contaminants inside the bearing and helps to keep it clean and in working order。What is a micro-crater A micro-crater is a grey discolouration on a bearings raceways where the metal has melted due to heat generated by an electrical current.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:151kN●コード番号:207-6642 アズワン品番65-7923-33
1個
619,800 税込681,780
欠品中

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
1袋(6個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷