135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。 仕様引込力50g トラスコ品番356-8776 材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン 幅(mm)54 厚さ(mm)約25 高さ(mm)103 質量(g)41 コード長さ(m)0.95
1個
699 税込769
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)カード差し ワンタッチ式 RB195×90
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し 材質PP
1セット(100個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、3ツ打ち。
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボルトレスラック軽中量ND型・NDW型/中軽量棚NE型・NEW型/中軽量キャスターラックGSR型用落下防止バーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(RPウッド)/脚:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管Φ34 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)14.1 ブラウン(RPウッド) 奥行(mm)座面:370 高さH(mm)400 奥行D(mm)440 幅W(mm)895 グリーン購入法適合
1台
87,980 税込96,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量開放型棚ボルトレスK/KF/KFF型用の落下防止バーになります。荷物の落下防止、地震対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生木材を使用したリサイクルベンチです。サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生木材(EMウッド)/脚:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管Φ34 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)13.9 ブラウン(EMウッド) 奥行(mm)座面:370 エコマーク認定認定 高さH(mm)400 奥行D(mm)440 幅W(mm)895 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
87,980 税込96,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質上材:再生木材(EMウッド)/本体:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上) 質量(kg)40.7 ブラウン(EMウッド) タイプブロック型 エコマーク認定認定 高さH(mm)430 奥行D(mm)390 幅W(mm)895 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10137004
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

再生木材を使用したリサイクルベンチです。複数の組み合わせで、多彩な展開が可能なベンチ。再生木材を使用したストリートファニチャーベンチに最適なブロック型ベンチ!
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質上材:再生木材(RPウッド)/本体:鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上) 質量(kg)41.5 ブラウン(RPウッド) タイプブロック型 高さH(mm)430 奥行D(mm)390 幅W(mm)895 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。 幅(mm)25 材質/仕上ナイロン 質量(kg)0.3 ブルー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1セットほか
4,698 税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)16 グリーン 材質スチール 表面処理:ユニクロメッキ
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)11 グリーン 材質スチール 表面処理:メラミン焼き付け塗装
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。 破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。 質量(kg)0.3 材質/仕上ナイロン 幅(mm)25 ブルー
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール開放形 寸法d(mm)90 寸法D(mm)130 寸法B(mm)16 基本静定格荷重Co(N)42100 基本動定格荷重C(N)25900
1個
29,980 税込32,978
欠品中

1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃長(mm)25 刃数4 全長(mm)75 エスコ品番EA824RB-9.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 表面処理TiNコート
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール密封形 寸法d(mm)90 寸法D(mm)130 寸法B(mm)16 基本静定格荷重Co(N)42100 基本動定格荷重C(N)25900
1個
36,980 税込40,678
欠品中

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連キーワード