スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
たくさん入るのにスッキリとみえるノートPC収容用バッグインバッグ
13.3インチノートPC対応
収容量に合わせて伸縮するマチ生地
開口部が大きく開いて書類を出し入れしやすい。かさばりにくいレイアウトのポケット
閉めたときにフラットにみえるポケットとフタの設計
フタを折り返してバッグに入れると収容物にアクセスしやすい
サイズ13.3インチ・ヨコ型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×45~55×255
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×30~40×230
質量(g)約280
材質生地:ポリエステル、芯材:PE
和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
型13
外径×高さH(Φmm×mm)130×40
TKG品番9-0288-0102
TKG品番(2017)6-0263-0102
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-130
材質ポリアセタノール樹脂
寸法(mm)38×67×8
適合バンド幅(mm)30
回転角度(°)90(片側:45)
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)35
刃数4
全長(mm)90
エスコ品番EA824RB-13.0
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)13
表面処理TiNコート
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なポリプロピレン素材『プラパール』で専用のパネルケースを製作しました。箱と蓋はベルトで固定ではなくパッチン錠ですので紐が何かに引っかかることがありません。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管
形状プラダン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)904×657×140
内寸奥行(mm)867
内寸幅(mm)620
外寸法・幅(mm)657
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)904
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)867×620×120
内寸高さ(mm)120
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色ブルー
ケーブル外径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色ブルー
ケーブル外径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた光ファイバーケーブルです。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
色ブルー
ケーブル外径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)9.2
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
色カリビアンブルー
サイズ130
混率(%)綿100
肩幅(cm)33
袖丈(cm)14
身幅(cm)38
生地厚さ:6.2オンス
身丈(cm)52
1枚
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
サイズ1/2×1/8-OJ
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
集合住宅向け店屋物の器返却専用箱。スライド丁番採用で耐久性・信頼性も向上。マグネットキャッチ採用設計!取り出し可能なトレイ付きで清掃が簡単。底面にあるアジャスタで製品高さの微調整が可能(調整しろ0~25mm)
用途店屋物の器返却専用箱
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の帰り側(リターン側)のベルトを支えるブラケットです。砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送を行うベルトコンベアに。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)はBW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。BW400~900…RB-110。BW1050~1200…RB-130。BW1400~1600…RB-160-6。BW1800~2000…RB-160-7。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥9,498
税込¥10,448
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥8,798
税込¥9,678
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
産業機械用フューエルエレメントです。
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
仕様ダブルストッパー付
材質スチール
形状自在車W
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
次へ