形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
特性耐油性
適合用途除振/防音
荷物の落下防止に使用するベルトです。
取付はマグネット式です。
塗装色黒
種別マグネット式(50mm幅)
タイプ段荷重:全タイプ兼用
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質PP
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し
材質PP
ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
クランプ高さ(mm)60
クランプ位置(mm)(L) LOW
取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
1個
¥75,980
税込¥83,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
クランプ高さ(mm)60
クランプ位置(mm)(L) LOW
オートスイッチ種類D-P3DWAZ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ブレーキブレーキ付
種類トップランナーモータ
関連キーワード