スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。
電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
関連資料(0.8MB)
ベルト形B
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.635
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-62
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
サイズ(inch)7-9
仕様7ー9インチ RB-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作動方式複動・片ロッド
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ヤシガラ活性炭(120g/cm2)
配合による 脱臭効果を髙持続
銀イオン&抗アレルゲン加工
銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります
帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
【適合メーカー】ホンダ
【対応純正品番】91306-413-000
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】異形 線径:Φ4.1
【代表適合車種】
250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)
400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
材質アルミ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)220
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
1個
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1720×740×680
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
関連キーワード