7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場 材質ウレタン 形状接着式 タイプガードコーン接着式 接着剤目安量400g/本
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上質なエジプト綿の中でも、細く、長く、しなやかで優れた光沢をもつ超長綿を厳選して使用したエミーグランデシリーズのレース糸。 <ハーブス>は優しいナチュラルカラーからロマンティックでスウィートな色合いをそろえました。 可愛くておしゃれな作品作りにお薦めです。
長さ(m)約88 混率(%)綿100 使用針レース針0号~かぎ針2/0号 仕様1玉:20g玉巻
1箱(20g×3個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アサヒ技研HRB硬さ標準片
硬さ試験機を校正する為の標準片になります。
仕様(試験条件)JIS準拠 材質C2600P・SUJ2 寸法(mm)Φ65x11/15 種類ロックウェル
1個ほか
11,980 税込13,178
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)96 寸法B(mm)8 参考質量(g)122 基本静定格荷重Co(N)9590 基本動定格荷重C(N)6130
1個
37,980 税込41,778
69日以内出荷