カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「rd-8」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSG タップ関連 OSG(オーエスジー)OSG タップ関連OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
719税込791特価
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
見えるコモン端子台 omron(オムロン)見えるコモン端子台omron(オムロン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
結線完了が一目瞭然 制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ウィットねじ(W) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ウィットねじ(W)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類W
二つ穴端子(RD形) JAPPY二つ穴端子(RD形)JAPPY(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
ルーバー用オペレーターハンドルセット 新日軽(LIXIL)ルーバー用オペレーターハンドルセット新日軽(LIXIL)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/ファッションサッシ用
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
レバー式アーチファイル ハピラレバー式アーチファイルハピラ(3件のレビュー)
529税込582
1冊
当日出荷
レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
パームラチェットドライバー E-ValueパームラチェットドライバーE-Value(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山
ビクトリノックス SCパーリングナイフ 波刃 ビクトリノックスビクトリノックス SCパーリングナイフ 波刃ビクトリノックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)190質量(g)21耐熱温度(℃)100背厚(mm)1.5刃渡り(cm)8
ビクトリノックス パーリングナイフ ビクトリノックスビクトリノックス パーリングナイフビクトリノックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)190質量(g)21耐熱温度(℃)100背厚(mm)1.1刃渡り(cm)8
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺オープン工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷
チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し、水やホコリからも保護します。
仕様ヨコ名刺サイズ付属品中紙付材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×79サイズ名刺タイプケース:ソフトタイプ、チャック付ひも長(mm)約900(幅約10)グリーン購入法適合
カラフル電卓(ミニミニミジャストサイズ) カシオ計算機カラフル電卓(ミニミニミジャストサイズ)カシオ計算機(1件のレビュー)
829税込912
1個
取扱停止中
税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)70電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1電池寿命約3年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4
FISHINGステッカー ゼネラルステッカーFISHINGステッカーゼネラルステッカー(1件のレビュー)
279税込307
1枚
8日以内出荷から17日以内出荷
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 ロロックディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50枚)ほか
当日出荷
仕様ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
スタンドフック NEXPerformanceスタンドフックNEXPerformance(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
レーシングスタンド、メンテナンススタンドを使用していただく際に使用する商品です。カラーバリエーションも豊富にご用意がありますので、車両のワンポイントにもなります。
ループクリップ 脱着式 オープン工業ループクリップ 脱着式オープン工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで取り外しができる脱着式。
材質(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPひも長(cm)約90ひも幅(cm)約1
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
グラフィックキット オンロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オンロードMDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハパターンストロボ
リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
リムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-4M レタリングありMDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マニーホールドSET KITACOマニーホールドSETKITACO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。