500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドリ安全超軽量L-605
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)600 種類セーフティーシューズ 規格JSAA認定B種 標準質量(g/片足)600 機能軽量 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン紐付きロールゴミ袋 半透明 30L 50枚
引っ張って、結んでごみ捨て簡単!ひも付きポリ袋の為、縛って持ち運びが便利。
厚さ(mm)0.025
1個(50枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。 材質ハイス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1~15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
欠品中


NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド 材質アルミ 仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛 厚さ(mm)6 ロッド幅(mm)60
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9819 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度600 トラスコ品番499-9801 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度600 トラスコ品番499-9665 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度600 トラスコ品番499-9452 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
1,988 税込2,187
当日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度400 トラスコ品番499-9517 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9771 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
当日出荷

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(5枚)
特価
510 税込561
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9479 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
翌日出荷

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)3000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度400 トラスコ品番499-9444 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
1,988 税込2,187
翌日出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番852-9337 材質アルミナ繊維 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9461 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
1,988 税込2,187
翌日出荷

超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)590 規格JSAA認定B種 標準質量(g/片足)590 機能軽量 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9428 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
1,988 税込2,187
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度180 トラスコ品番499-9495 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9754 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9681 材質アルミナ繊維 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9746 材質アルミナ繊維 質量(g)3 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
翌日出荷

刃径(Φmm)3 全長(mm)100 粒度400 トラスコ品番499-9797 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,988 税込4,387
翌日出荷

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度120 トラスコ品番499-9401 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 幅(mm)6 全長(mm)100 粒度1000 トラスコ品番499-9533 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

三ツ星ベルトVベルト D形 レッド
RoHS
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
1箱(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)4 全長(mm)100 粒度140 トラスコ品番499-9410 材質アルミナ繊維 質量(g)2 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

アルミ製のため、錆びる事がなく軽くて丈夫です。軽量で、移動・設置が簡単です。工事不要でご使用して頂けるアルミ製の商品になります。置くだけで階段などの段差を解消し駐輪場に移動することが出来ます。
用途自転車・バイク用スロープ 仕様両端脱輪防止:53.5(mm) 材質アルミ鋼板(3.5mm厚) 幅(mm)210 耐荷重(kg)200
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)