刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。
X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。
材質ハイス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格
耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
種別D形
ベルト高さ(mm)19.0
ベルト上幅(mm)31.7
リブ本数3
最大速度(m/sec)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DINレールマウント
最高温度(℃)+71
入力電圧(V)DC9-36
材質(ケース)プラスチック
大きさ91×18x 56.5mm ( 3.58×0.71×2.22インチ)
公称電圧(V)入力:DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション±1V
絶縁電圧(V)DC1500
出力数1
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC12~24
保護等級IP67(IEC規格)
取得規格CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)
取扱説明書(1.7MB)
検出対象磁性金属
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質ADC-12
質量(g)61.5
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
出力形式IO-Link/SIOモード切替
仕様幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。
材質スチール
長さ(mm)285
高さ(mm)7.5
奥行(mm)35
互換性トップハット
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
DINレール無孔
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
色白
機能防水性
ポケットあり
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質ポリエステル
色ブラック
仕様ベルト幅 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン
付属品付属ねじなし
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントアングルに取付可能です。
内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。
スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。
難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
セット内容4コ入
材質本体:PC
質量(kg)0.1
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号50Ω~500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ