工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
刃数2
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプくり返し録画用
種類BD-RE
構造片面2層
レーベル面色ホワイト
録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分
記憶容量(GB)50
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
1台
¥4,188
税込¥4,607
8日以内出荷
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900
定格電流(A)0.63
定格出力(W)0.487
定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-93、LF-260K、LF-903K、LF-7R-13、LF-7KR-13、LF-7RE-13、LF-12R-13、SF-7R-13G
ねじD:TW19山8、E:W24山20
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
高橋一成先生ご考案
手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。
付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。
管径×長さL(mm)Φ40×240
モーターマブチモーターRE-260RA
寸法(mm)約200×120×320
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
関連キーワード